FRIGIDAIRE FHWC282WB2 창문형 에어컨, 28000 BTUH, 냉각 전용, 230VAC, 3180W
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 창 에어컨 |
기류 방향 | 6 방법 |
A | 14.7 |
면적 (평방 피트) | 1400 ~ 1500 평방 피트 |
색상 | 백 |
압축기 유형 | 로타리 |
제어 유형 | 전자 |
냉각 용량 | 28000BTUH |
제습 율 | 9.5점/시간 |
깊이 | 26 1 / 2 " |
듀티 등급 | 주거용 등급 |
높이 | 18 5 / 8 " |
Hz | 60 Hz에서 |
맥스. 벽 두께 | 10 " |
NEMA 구성 | LCDI, 6-30P |
속도의 수 | 3 |
동작 모드 | 만 냉각 |
전원 코드 길이 | 5 피트 |
냉매 유형 | R-32 |
소음 수준 | 63 dBA |
전압 | 230V 교류 |
와트 | 3180W |
폭 | 26 1 / 2 " |
창 높이 | 19 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 67.5 |
원산지 | 스위스 |
프로덕트 | 모델 | 냉매 유형 | A | 면적 (평방 피트) | 소음 수준 | 전압 | 와트 | 폭 | 창 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRS08221 | R-410A | 7.0 | - | - | 115 VAC | 760 | 14.5 " | - | ₩ 1,151,045 | ||
FFRE153WA1 | R-32 | 9.35 | 550 ~ 700 평방 피트 | 52dBA, 53dBA, 56dBA | 115V 교류 | 1280W | 23 5 / 8 " | 18 1 / 2 " | ₩ 1,228,850 | ||
FHWC183WB2 | R-32 | 7.6 | 700 ~ 1000 평방 피트 | 58 dBA | 230V 교류 | 1510W | 23 5 / 8 " | 18 1 / 2 " | ₩ 1,409,782 | RFQ
| |
FHWC253WB2 | R-32 | 13 | 1400 ~ 1500 평방 피트 | 62 dBA | 230V 교류 | 2410W | 26 1 / 2 " | 19 1 / 2 " | ₩ 1,625,470 | RFQ
| |
FHWH082WA1 | R-410A | 12A, 6.6A, 7.1A | 300 ~ 350 평방 피트 | 57 dBA | 115V 교류 | 750 / 817 / 1220W | 22 5 / 8 " | 16 1 / 2 " | ₩ 1,138,462 | ||
FFRE103WA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 804,580 | ||
FFRE123WA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 929,355 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.