FRIGIDAIRE FFRS08221 슬라이더 여닫이 창 에어컨, 8000 BtuH 냉각, 흰색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 창 에어컨 |
기류 방향 | 4 방법 |
A | 7.0 |
BtuH 냉각 | 8000 |
색상 | 백 |
제어 유형 | 전자 |
제습 율 | 3.0pt / 시간 |
깊이 | 25.5 " |
팬 전용 속도 | 3 |
높이 | 20.25 " |
높은 CFM | 263 |
맥스. 벽 두께 | 8-1 / 2 " |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
동작 모드 | 쿨만 |
전원 코드 길이 | 6ft. |
평점 | 11.2 |
냉매 유형 | R-410A |
전압 | 115 VAC |
와트 | 760 |
폭 | 14.5 " |
선박 중량 (kg) | 40.5 |
모델 | 냉매 유형 | A | 면적 (평방 피트) | 소음 수준 | 전압 | 와트 | 폭 | 창 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRE153WA1 | R-32 | 9.35 | 550 ~ 700 평방 피트 | 52dBA, 53dBA, 56dBA | 115V 교류 | 1280W | 23 5 / 8 " | 18 1 / 2 " | ₩ 1,228,850 | |
FHWC183WB2 | R-32 | 7.6 | 700 ~ 1000 평방 피트 | 58 dBA | 230V 교류 | 1510W | 23 5 / 8 " | 18 1 / 2 " | ₩ 1,409,782 | RFQ
|
FHWC253WB2 | R-32 | 13 | 1400 ~ 1500 평방 피트 | 62 dBA | 230V 교류 | 2410W | 26 1 / 2 " | 19 1 / 2 " | ₩ 1,625,470 | RFQ
|
FHWC282WB2 | R-32 | 14.7 | 1400 ~ 1500 평방 피트 | 63 dBA | 230V 교류 | 3180W | 26 1 / 2 " | 19 1 / 2 " | ₩ 1,514,485 | |
FHWH082WA1 | R-410A | 12A, 6.6A, 7.1A | 300 ~ 350 평방 피트 | 57 dBA | 115V 교류 | 750 / 817 / 1220W | 22 5 / 8 " | 16 1 / 2 " | ₩ 1,138,462 | |
FFRE103WA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 804,580 | |
FFRE123WA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 929,355 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.