항목 | 벽 에어컨 |
기류 방향 | 8 방법 |
A | 5.5 |
면적 (평방 피트) | 450 ~ 550 평방 피트 |
색상 | 회색 |
입/출력 라인 | 전체 기능 제어 |
제어 유형 | 전자 |
냉각 용량 | 12000BTUH |
제습 율 | 3.8파운드/시간 |
깊이 | 21 " |
듀티 등급 | 상용 등급 |
EER | 10.7 |
높이 | 15 3 / 4 " |
Hz | 60 Hz에서 |
맥스. 벽 두께 | 15 5 / 16 " |
NEMA 구성 | LCDI, 6-20P |
속도의 수 | 3 |
동작 모드 | 냉각 / 난방 |
전원 코드 길이 | 6 피트 |
냉매 유형 | R-410A |
전압 | 230V 교류 |
와트 | 1250W |
폭 | 26 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 51.3 |
원산지 | 맥시코 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.