전기 압력 와셔
스타일 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | FFID2426TB | ₩1,506,085 | ||
A | FFID2426TW | ₩1,506,085 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | CAW-2004-0ME1 | ₩7,118,363 | RFQ |
A | CAW-2004-0ME3 | ₩6,958,000 | RFQ |
A | CAW-3004-0ME3 | ₩7,437,818 | RFQ |
A | CAW-4004-0ME1 | ₩10,911,090 | RFQ |
A | CAW-3004-0ME1 | ₩9,304,909 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | JP-1002-3ME1 | ₩2,572,181 | RFQ |
A | JP-1502-3ME1 | ₩2,730,000 | RFQ |
A | JP-2003-3ME1 | ₩4,010,363 | RFQ |
A | JP-2503-2ME1 | ₩5,705,636 | RFQ |
A | JP-2503-1ME3 | ₩5,379,818 | RFQ |
A | JP-3004-2ME1 | ₩6,386,545 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | CM-1400-0MEC | ₩1,517,090 | RFQ |
A | CM-1400-1MEH | ₩1,177,272 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | HSE-3004-0M30 | ₩13,171,454 | RFQ |
A | HSE-2504-0M10 | ₩12,648,363 | RFQ |
A | HSE-3004-0M10 | ₩13,755,636 | RFQ |
A | HSE-3504-0M30 | ₩13,781,090 | RFQ |
A | HSE-3504-0M10 | ₩14,505,272 | RFQ |
와셔
스타일 | 모델 | 작동 압력 | 암페어 AC | 듀티 등급 | 플러그 유형 | 스타일 | 폭 | 유량 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36 년 | ₩5,873,437 | RFQ | ||||||||
B | 56JV44 | ₩9,072,507 | RFQ | ||||||||
C | 56JV42 | ₩8,722,315 | RFQ | ||||||||
D | GC-1400-0DEC1 | ₩1,982,714 | RFQ | ||||||||
A | 36 년 | ₩8,414,700 | RFQ | ||||||||
E | 56JV49 | ₩8,190,052 | RFQ | ||||||||
B | 56JV45 | ₩9,477,212 | RFQ | ||||||||
C | 56JV46 | ₩13,942,600 | RFQ | ||||||||
F | GC-1002-0DE1 | ₩2,638,632 | RFQ | ||||||||
G | 56JV50 | ₩11,608,327 | RFQ | ||||||||
C | 56JV47 | ₩13,669,967 | RFQ | ||||||||
H | GC-1502-3DUH | ₩2,259,425 | RFQ | ||||||||
C | 56JV48 | ₩13,510,787 | RFQ | ||||||||
C | 56JV43 | ₩8,895,197 | RFQ | ||||||||
I | GC-1400-0DEH | ₩1,350,685 | |||||||||
J | GC-1502-0DE1 | ₩2,640,207 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | HG-3004-1230 | ₩15,792,000 | RFQ |
A | HG-3004-3460 | ₩15,888,727 | RFQ |
A | HG-3004-1208 | ₩15,792,000 | RFQ |
A | HG-3004-3208 | ₩15,888,727 | RFQ |
온수 압력 세척기, 전기
Mi-TM 온수 압력 와셔는 건물, 포장 도로 및 장비에서 먼지, 때 및 오염물을 제거하고 제거하기 위해 물을 집중적으로 분사하도록 설계되었습니다. 이 와셔는 단조 황동 매니폴드, 열 릴리프 밸브 및 고압 세제 인젝터를 갖추고 있어 시스템에 더 많은 물이 침투하고 열 축적으로부터 장치를 보호합니다. 여기에는 3000gpm의 최대 유량에서 최대 3.5psi의 작동 압력을 처리하기 위한 수동 열 과부하 보호 기능이 있는 완전히 밀폐된 팬 냉각식 전기 모터가 장착되어 있습니다. 20~36A 범위의 전류 등급으로 제공되는 다양한 온수 압력 와셔 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Mi-TM 온수 압력 와셔는 건물, 포장 도로 및 장비에서 먼지, 때 및 오염물을 제거하고 제거하기 위해 물을 집중적으로 분사하도록 설계되었습니다. 이 와셔는 단조 황동 매니폴드, 열 릴리프 밸브 및 고압 세제 인젝터를 갖추고 있어 시스템에 더 많은 물이 침투하고 열 축적으로부터 장치를 보호합니다. 여기에는 3000gpm의 최대 유량에서 최대 3.5psi의 작동 압력을 처리하기 위한 수동 열 과부하 보호 기능이 있는 완전히 밀폐된 팬 냉각식 전기 모터가 장착되어 있습니다. 20~36A 범위의 전류 등급으로 제공되는 다양한 온수 압력 와셔 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 플러그 유형 | 암페어 AC | 유량 | 폭 | 높이 | HP | 길이 | 순 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GH-1502-LM10 | ₩9,644,302 | |||||||||
B | GH-1502-0GA10 | ₩5,954,462 | |||||||||
B | GH-1502-0GA10S | ₩9,448,792 | |||||||||
C | GH-3004-0M10 | ₩17,223,517 | |||||||||
C | GH-3004-SM10 | ₩16,837,415 |
냉수 압력 세척기, 전기
스타일 | 모델 | 작동 압력 | 암페어 AC | 듀티 등급 | 플러그 유형 | 품질 보증 | 폭 | 유량 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GC-1003-SME1 | ₩6,978,684 | |||||||||
B | GC-1002-0ME1 | ₩2,653,980 | |||||||||
C | GC-1400-0MEH | ₩1,244,547 | |||||||||
B | GC-1502-0ME1 | ₩2,666,755 | |||||||||
D | GC-2003-0ME1 | ₩3,651,865 | |||||||||
A | GC-2004-SME1 | ₩8,163,977 | |||||||||
E | GC-2503-0ME1 | ₩5,658,940 | |||||||||
F | GC-3004-0ME1 | ₩6,709,500 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | HSE-1002-0MG10 | ₩7,868,000 | RFQ |
A | HSE-1002-0MM11 | ₩7,311,818 | RFQ |
A | HSE-1502-0MG10 | ₩8,097,090 | RFQ |
A | HSE-1502-0MM11 | ₩7,514,181 | RFQ |
A | HSE-2003-0MG10 | ₩8,789,454 | RFQ |
A | HSE-2003-0MM11 | ₩8,086,909 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | HS-3006-0MDK | ₩31,134,727 | RFQ |
A | HS-3505-0MDK | ₩31,134,727 | RFQ |
A | HS-4005-0MDK | ₩32,490,181 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | HAE-2503-0E4G | ₩21,283,818 | RFQ |
A | HAE-3004-0E4G | ₩26,670,000 | RFQ |
와셔
스타일 | 모델 | 길이 | 암페어 AC | 듀티 등급 | 순 무게 | 작동 압력 | 피스톤 재질 | 플러그 유형 | 펌프 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CD-1502-3MUH | ₩2,977,117 | |||||||||
B | CM-1400-1MEH-M | ₩1,852,602 | |||||||||
C | CD-1002-4MUH | ₩3,709,772 | |||||||||
C | HG-3004-3230 | ₩17,037,877 | |||||||||
D | HS-3506-1MGH | ₩20,448,715 | |||||||||
C | JCW-2703-0MHB | ₩4,340,245 | |||||||||
E | CW-2004-SME3 | ₩8,849,732 | |||||||||
C | CW-3005-0ME3 | ₩10,753,382 | |||||||||
F | CW-3004-SME3 | ₩9,850,120 | |||||||||
C | JP-1502-4ME1 | ₩4,189,220 | |||||||||
G | CW-5004-0ME3 | ₩12,696,425 | |||||||||
H | GHE-3004-3460 | ₩33,335,697 | |||||||||
I | GC-3004-0ME4 | ₩7,850,850 | |||||||||
J | GHE-2503-3460 | ₩26,298,020 | |||||||||
K | CM-1400-0MEC-M | ₩2,476,775 | |||||||||
C | HSP-3504-3MGK | ₩12,259,275 | |||||||||
C | CD-1502-4MUH | ₩3,848,985 | |||||||||
L | JP-1002-4ME1 | ₩3,879,207 | |||||||||
C | CD-1002-3MUH | ₩2,785,702 | |||||||||
M | GA-2800-0DMM | ₩1,604,032 | |||||||||
N | JP-3004-1ME3 | ₩7,610,942 | |||||||||
C | HSE-2504-0M30 | ₩15,265,512 | |||||||||
O | CW-4004-1ME3 | ₩10,531,657 | |||||||||
P | GC-1002-0MEW1 | ₩3,510,867 | |||||||||
Q | GC-4004-0MEW1 | ₩9,586,080 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | CW-2405-4ME3 | ₩7,161,636 | RFQ |
A | CW-3005-0ME1 | ₩8,954,909 | RFQ |
A | CW-2004-SME1 | ₩8,449,636 | RFQ |
A | CW-5004-0ME4 | ₩11,693,818 | RFQ |
A | CW-3004-4ME1 | ₩8,061,454 | RFQ |
A | CW-3004-SME1 | ₩10,156,363 | RFQ |
A | CW-2405-4ME1 | ₩8,061,454 | RFQ |
A | CW-3004-4ME3 | ₩7,236,727 | RFQ |
A | CW-1003-SME1 | ₩6,865,090 | RFQ |
A | CW-3005-SME3 | ₩9,520,000 | RFQ |
냉수 압력 세척기
AR North America 냉수 압력 와셔는 표면에서 완고한 먼지와 부스러기를 제거하는 데 사용됩니다. 차량 및 기계 청소에 이상적입니다. 이 압력 와셔는 15~20A 범위의 암페어 등급으로 제공되는 범용 모터와 1900~1.5gpm에서 2.1psi의 최대 압력을 생성할 수 있는 5축/15중 플런저 펌프를 특징으로 합니다. 방아쇠가 우발적으로 맞물리는 것을 방지하기 위한 방아쇠 잠금 장치와 세제 탱크/병이 내장된 조정 가능한 스프레이 건이 있습니다. XNUMX-XNUMXP 및 GFCI 플러그 구성으로 제공되는 다양한 냉수 압력 와셔 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
AR North America 냉수 압력 와셔는 표면에서 완고한 먼지와 부스러기를 제거하는 데 사용됩니다. 차량 및 기계 청소에 이상적입니다. 이 압력 와셔는 15~20A 범위의 암페어 등급으로 제공되는 범용 모터와 1900~1.5gpm에서 2.1psi의 최대 압력을 생성할 수 있는 5축/15중 플런저 펌프를 특징으로 합니다. 방아쇠가 우발적으로 맞물리는 것을 방지하기 위한 방아쇠 잠금 장치와 세제 탱크/병이 내장된 조정 가능한 스프레이 건이 있습니다. XNUMX-XNUMXP 및 GFCI 플러그 구성으로 제공되는 다양한 냉수 압력 와셔 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
냉수 압력 세척기
압력 세척기, 2,700psi 작동 압력, 냉간, 7hp HP, 2.3gpm 유속
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
GP-2700-0MMB | CN2TME | ₩ 1,597,400 |
압력 세탁기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
404163 | CJ3BLZ | ₩ 11,427 | 자세히 |
압력 세척기 미스터 조합, 카트 장착형, 1400 Psi, 1.5 Gpm, 26 x 19 x 38인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CM-1400-0MEC-DM | CV6ZFK | ₩ 2,772,000 | 자세히 |
전기 압력 세척기, 2500 PSI
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
OEPW-1700 | AG7WNA | - | RFQ |
팔레트 세척 캐비닛, 스테인리스 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PPW-748 | AG7XMB | - | RFQ |
더 알아보기
- 벤더
- 실내 LED 전등
- 안전 스위치
- 나사산 및 개스킷 실란트
- 유연한 임펠러 펌프
- 가스 감지기 케이스 및 부츠
- 시간 지연 릴레이
- 게이지 블록 / 클램프 Surveillance Masters
- 에너지 관리 시스템
- 다이어프램 압축기 / 진공 펌프
- BULLARD CAB 공기 여과 시스템
- SCHLAGE 500 Lb 자석 Avs
- BURNDY 텅 & 롱 배럴 구리 러그
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 분할 가능한 그리드 컨테이너 커버
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 IPS 가공 피팅 캡, 소켓
- EBERBACH 청소 키트
- MARTIN SPROCKET 더블 오프셋 박스 렌치 세트, 산업용 블랙
- EATON 작동 메커니즘 처리
- WELLER 무선 납땜 인두
- REGAL Unipass 테이퍼 파이프 드릴 및 탭, HSS, 크롬 도금 질화물