AR NORTH AMERICA 냉수 압력 세척기
스타일 | 모델 | 피스톤 재질 | 암페어 AC | 듀티 등급 | 플러그 유형 | 펌프 유형 | 폭 | 유량 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ARXNUMX | 세라믹 | 20 | 무거운 | GFCI | 삼중 플런저 | 15 7 / 10 " | 2.1gpm | 23 " | ₩ 2,157,260 | |
B | ARXNUMX | 세라믹 | 19 | Commercial | GFCI | 삼중 플런저 | 11 " | 2.1gpm | 13.5 " | ₩ 1,911,595 | |
C | ARXNUMX | 스테인리스 강 | 15 | 주거 | 5-15P | 축 | 12 " | 1.5gpm | 29 " | ₩ 482,982 |
냉수 압력 세척기
AR North America 냉수 압력 와셔는 표면에서 완고한 먼지와 부스러기를 제거하는 데 사용됩니다. 차량 및 기계 청소에 이상적입니다. 이 압력 와셔는 15~20A 범위의 암페어 등급으로 제공되는 범용 모터와 1900~1.5gpm에서 2.1psi의 최대 압력을 생성할 수 있는 5축/15중 플런저 펌프를 특징으로 합니다. 방아쇠가 우발적으로 맞물리는 것을 방지하기 위한 방아쇠 잠금 장치와 세제 탱크/병이 내장된 조정 가능한 스프레이 건이 있습니다. XNUMX-XNUMXP 및 GFCI 플러그 구성으로 제공되는 다양한 냉수 압력 와셔 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 나일론 부싱
- IBC 및 탱크 유출 방지
- 루페
- T- 볼트
- 탄소강 튜브
- 파이프/튜브/절연
- 집수/폐수/오수 펌프
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 크림핑 장비
- 와이어 천
- HANSEN 유압 퀵 커플러, 아연 도금 강철, 1/2 "
- GEORG FISCHER 전동 볼 밸브
- DOMINION FAUCETS 유틸리티 싱크 수도꼭지
- ARLINGTON INDUSTRIES 케이블 입력 장치, 저전압
- FOL-DA-TANK 물 상어
- HOFFMAN 유형 4X 유리 섬유 프리 스탠드 인클로저
- GRACO 휴대용 페인트 분무기
- LINN GEAR 베벨 기어, 4 직경 피치
- SMC VALVES Mxh 시리즈 고강성 가이드 실린더
- BALDOR / DODGE 모터 마운트 어셈블리