항목 | 압력 세탁기 |
암페어 AC | 20 |
세제 주입 | 세제 탱크 |
듀티 등급 | 무거운 |
유량 | 2.1gpm |
높이 | 23 " |
호스 치수 | 5/16 "x 30ft. |
HP | 2 |
길이 | 31.5 " |
순 무게 | 88의 파운드 |
작동 압력 | 1900의 PSI |
피스톤 재질 | 세라믹 |
플러그 유형 | GFCI |
펌프 유형 | 삼중 플런저 |
주당 사용 가능 시간 | 10 ~ 20 |
볼트 / 위상 | 120V / 1 상 |
품질 보증 | 1 년도 |
물 출력 온도. | 140도 F |
물 유형 | 감기 |
폭 | 15 7 / 10 " |
선박 중량 (kg) | 39.15 |
선박 높이 (cm) | 59.18 |
선박 길이 (cm) | 79.25 |
선박 폭 (cm) | 39.88 |
HS 코드 | 8424309000 |
원산지 | IT |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.