항목 | 압력 세탁기 |
암페어 AC | 15 |
세제 주입 | 세제 탱크 |
듀티 등급 | 주거 |
유량 | 1.5gpm |
높이 | 29 " |
호스 치수 | 1/4 "x 20ft. |
HP | 1.8 |
길이 | 13 " |
순 무게 | 29의 파운드 |
작동 압력 | 1900의 PSI |
피스톤 재질 | 스테인리스 강 |
플러그 유형 | 5-15P |
펌프 유형 | 축 |
주당 사용 가능 시간 | 0 ~ 10 |
볼트 / 위상 | 120V / 1 상 |
품질 보증 | 1 년도 |
물 유형 | 감기 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 11.92 |
선박 높이 (cm) | 77.47 |
선박 길이 (cm) | 37.59 |
선박 폭 (cm) | 29.97 |
HS 코드 | 8424309000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.