항목 | 압력 세탁기 |
색상 | 빨간색 |
전면 캐스터 Dia. | 5" |
전면 캐스터 재질. | 손 마녀 |
전면 캐스터 폭 | 1 1 / 2 " |
높이 | 30 " |
호스 길이 | 50 피트 |
호스 폭 | 3 / 8 " |
길이 | 30 1 / 2 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
모터 HP | 10 마력 |
상 | 3 |
후방 캐스터 Dia. | 10 " |
후방 캐스터 유형 | 고무 |
후방 캐스터 폭 | 2 1 / 2 " |
뒷바퀴 Dia. | 10 " |
뒷바퀴 유형 | 고무 |
뒷바퀴 폭 | 2 1 / 2 " |
전압 | 230 / 240V |
물 펌프 | 2500의 PSI |
폭 | 20 " |
함께 작동 | PPW-748 |
선박 중량 (kg) | 146.25 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 77.47 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 8451400000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.