DAYTON GC-1400-0DEH 압력 와셔, 냉수 유형, 1.5 Gpm, 1400 Psi
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 세탁기 |
암페어 AC | 13.5 |
듀티 등급 | 가벼운 의무 (0 ~ 1999 psi) |
유량 | 1.5gpm |
연료 형태 | 전기 |
높이 | 10 " |
호스 치수 | 3/8 "x 25ft. |
HP | 1.5 |
길이 | 16 " |
순 무게 | 45의 파운드 |
작동 압력 | 1400의 PSI |
피스톤 재질 | 솔리드 세라믹 |
플러그 유형 | 5-15P |
펌프 유형 | 크랭크 샤프트 |
스타일 | 나르다 |
온도 | 125도 F |
주당 사용 가능 시간 | 5 ~ 10 |
볼트 / 위상 | 120/1 |
품질 보증 | 1 년 |
물 출력 온도. | 125도 F |
폭 | 12.5 " |
선박 중량 (kg) | 25.2 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.