항목 | 압력 세탁기 |
암페어 AC | 13.5 |
듀티 등급 | 빛 |
유량 | 1.5gpm |
높이 | 11.75 " |
호스 치수 | 3/8 "x 25ft. |
HP | 1.5 |
길이 | 23 " |
순 무게 | 45의 파운드 |
작동 압력 | 1400의 PSI |
피스톤 재질 | 솔리드 세라믹 |
플러그 유형 | 5-15P |
펌프 유형 | 크랭크 샤프트 |
주당 사용 가능 시간 | 0-10 |
볼트 / 위상 | 120V / 1 상 |
품질 보증 | 2ACD2 |
물 유형 | 감기 |
폭 | 14 " |
선박 중량 (kg) | 22.72 |
선박 높이 (cm) | 34.29 |
선박 길이 (cm) | 60.45 |
선박 폭 (cm) | 28.7 |
HS 코드 | 8424309000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 작동 압력 | 암페어 AC | 듀티 등급 | 플러그 유형 | 품질 보증 | 폭 | 유량 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC-1003-SME1 | 1000의 PSI | 18.8 | Commercial | 5-20P | - | 20.5 " | 2.5gpm | 15 " | ₩ 6,978,685 | ||
GC-2004-SME1 | 2000의 PSI | 24.1 | Commercial | L6-30피 | - | 20.5 " | 3.9gpm | 15 " | ₩ 8,163,977 | ||
GC-1002-0ME1 | 1000의 PSI | 12.5 | 중급 | 5-15P | - | 21 " | 2.0gpm | 26 " | ₩ 2,653,980 | ||
GC-1502-0ME1 | 1500의 PSI | 17.0 | 중급 | 5-20R | - | 21 " | 2.0gpm | 26 " | ₩ 2,666,755 | ||
GC-2503-0ME1 | 2500의 PSI | 24.1 | 무거운 | 6-30 | 2ACD4 | 26 " | 3.2gpm | 28 " | ₩ 5,658,940 | ||
GC-3004-0ME1 | 3000의 PSI | 34.5 | 무거운 | 6-50P | 2ACD6 | 26 " | 3.9gpm | 28 " | ₩ 6,709,500 | ||
GC-2003-0ME1 | 2000의 PSI | 16 | 중급 | 6-20P | - | 22.5 " | 2.8gpm | 26 " | ₩ 3,651,865 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.