MI-TM 온수 압력 세척기, 전기
스타일 | 모델 | 플러그 유형 | 암페어 AC | 유량 | 폭 | 높이 | HP | 길이 | 순 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GH-1502-LM10 | 5-20P | 20 | 1.8gpm | 35.5 " | 59.5 " | 2 | 57.5 " | 363의 파운드 | ₩ 9,644,302 | |
B | GH-1502-0GA10 | 5-20P | 20 | 2.0gpm | 29 " | 33 " | 2 | 34 " | 250의 파운드 | ₩ 5,954,462 | |
B | GH-1502-0GA10S | 5-20P | 20 | 2.0gpm | 29 " | 33 " | 2 | 34 " | 250의 파운드 | ₩ 9,448,792 | |
C | GH-3004-0M10 | 6-50P | 36 | 3.5gpm | 28 " | 41 " | 8 | 48.5 " | 607의 파운드 | ₩ 17,223,517 | |
C | GH-3004-SM10 | 6-50P | 36 | 3.5gpm | 28 " | 41 " | 8 | 48.5 " | 607의 파운드 | ₩ 16,837,415 |
온수 압력 세척기, 전기
Mi-TM 온수 압력 와셔는 건물, 포장 도로 및 장비에서 먼지, 때 및 오염물을 제거하고 제거하기 위해 물을 집중적으로 분사하도록 설계되었습니다. 이 와셔는 단조 황동 매니폴드, 열 릴리프 밸브 및 고압 세제 인젝터를 갖추고 있어 시스템에 더 많은 물이 침투하고 열 축적으로부터 장치를 보호합니다. 여기에는 3000gpm의 최대 유량에서 최대 3.5psi의 작동 압력을 처리하기 위한 수동 열 과부하 보호 기능이 있는 완전히 밀폐된 팬 냉각식 전기 모터가 장착되어 있습니다. 20~36A 범위의 전류 등급으로 제공되는 다양한 온수 압력 와셔 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 테이프 기계 및 디스펜서 액세서리
- 지그 톱날
- 캐스터 액세서리
- 음성 데이터 잭 박스
- 드럼 덤퍼
- 드럼
- 전기/벤치 테스터
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 페인트 부스 외
- 도관 마운팅
- FUJI ELECTRIC 제동 장치 150 Hp 메가
- APPROVED VENDOR 끝 출구 배수관 1 1/2 인치
- AMERICAN TORCH TIP 가열 팁 크기
- SPEAKMAN 샤워 밸브
- DIXON 테일 와셔
- SPEARS VALVES PVC 흰색 유틸리티 스프링 체크 밸브, 소켓
- AIRMASTER FAN 벨트 드라이브 휴대용 맨쿨러
- DAYTON 공기 압력 스위치
- HUMBOLDT 정밀 직경 테이프, XNUMX축
- REMCO 32온스 라운드 국자