항목 | 압력 세탁기 |
암페어 AC | 36 |
버너 연료 | 디젤 또는 등유 |
듀티 등급 | 무거운 |
유량 | 3.5gpm |
높이 | 41 " |
호스 치수 | 3/8 "x 50ft. |
HP | 8 |
길이 | 48.5 " |
순 무게 | 607의 파운드 |
작동 압력 | 3000의 PSI |
피스톤 재질 | 솔리드 세라믹 |
플러그 유형 | 6-50P |
펌프 유형 | 크랭크 샤프트 |
주당 사용 가능 시간 | 20+ |
볼트 / 위상 | 230V / 1 상 |
물 출력 온도. | 화씨 190도 ~ 200도 |
물 유형 | HOT |
폭 | 28 " |
선박 중량 (kg) | 297 |
선박 높이 (cm) | 104.14 |
선박 길이 (cm) | 123.19 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 8424890000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 플러그 유형 | 암페어 AC | 유량 | 폭 | 높이 | HP | 길이 | 순 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH-1502-0GA10S | 5-20P | 20 | 2.0gpm | 29 " | 33 " | 2 | 34 " | 250의 파운드 | ₩ 9,448,792 | ||
GH-3004-SM10 | 6-50P | 36 | 3.5gpm | 28 " | 41 " | 8 | 48.5 " | 607의 파운드 | ₩ 16,837,415 | ||
GH-1502-LM10 | 5-20P | 20 | 1.8gpm | 35.5 " | 59.5 " | 2 | 57.5 " | 363의 파운드 | ₩ 9,644,302 | ||
GH-1502-0GA10 | 5-20P | 20 | 2.0gpm | 29 " | 33 " | 2 | 34 " | 250의 파운드 | ₩ 5,954,462 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.