항목 | 압력 세탁기 |
암페어 AC | 12 |
유량 | 1.30gpm |
호스 치수 | 1/4 "x 20ft. |
HP | 2 |
순 무게 | 24의 파운드 |
작동 압력 | 1900의 PSI |
플러그 유형 | 1-15P |
주당 사용 가능 시간 | 0 ~ 10 |
볼트 / 위상 | 120/60 |
물 출력 온도. | 0 ~ 122도 F |
물 유형 | 감기 |
선박 중량 (kg) | 11.16 |
선박 높이 (cm) | 85.01 |
선박 길이 (cm) | 34.52 |
선박 폭 (cm) | 34.01 |
HS 코드 | 8424309000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.