VESTIL CYL 시리즈 용접 실린더 토치 카트, 공압식
필터
기본 길이 : 14 1 / 3 " , 베이스 플레이트 사용 가능 폭: 12 11/16 인치 ~ 10 7/16 인치 , 베이스 폭: 10 4 / 9 " , 배터리 포함: 아니 , 캐비닛 색상: 파란색 , 용량: 500의 파운드. , 색상: 노란색 , 호환 가능한 포크 두께: 2" , 호환 포크 폭: 7 1 / 2 " , 깊이: 23 " , 포크 포켓 센터: 31 7 / 8 " , 포크 포켓 높이: 2 9 / 16 " , 포크 포켓 폭: 7 1 / 2 " , 손잡이 유형: 두 , 잠금 가능 바퀴: 아니 , 마리나이트 1호 두께: 1 / 2 " , 최대. 실린더 직경: 12 " , 최대. 눈 직경: 2" , 베이스 플레이트 수: 2 , 래칫 스트랩 길이: 37 " , 보관 상자 색상: 파란색 , 보관 상자 길이: 7 1 / 8 " , 보관 상자 너비: 26 3 / 16 " , 도구 트레이 길이: 24 " , 함께 사용: 지게차 , 휠 베어링: 5 / 8 " , 휠 직경: 16 "
스타일 | 모델 | 폭 | 베이스 플레이트 길이 | 프레임 재질 | 높이 | 포함 사항 | 길이 | 휠 타입 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CYL-E | 34 1 / 2 " | 14 5 / 16 " | - | 57 " | 래칫 스트랩 | 23 " | 공압식, 고정식 | 2 1 / 2 " | ₩ 1,002,018 | |
B | CYL-EH | 34 1 / 2 " | 14 5 / 16 " | - | 66 3 / 8 " | 래칫 스트랩 | 23 " | 공압식, 고정식 | 2 1 / 2 " | ₩ 1,301,847 | |
C | CYL-EH-FP | 34 1 / 2 " | 14 5 / 16 " | - | 66 3 / 8 " | 래칫 스트랩 | 23 " | 공압식, 고정식 | 2 1 / 2 " | ₩ 1,790,574 | |
D | CYL-2 | 40 1 / 4 " | 19 1 / 2 " | 강철 | 66 3 / 8 " | 안전 체인 | 34 4 / 7 " | 공기가 들어있는 | 4" | ₩ 2,148,685 | |
E | CYL-2-FP | 40 1 / 4 " | 19 1 / 2 " | 강철 | 66 3 / 8 " | 안전 체인 | 34 4 / 7 " | 공기가 들어있는 | 4" | ₩ 2,414,821 | |
F | CYL-2-G | 40 1 / 4 " | 19 1 / 2 " | 아연 도금 강판 | 66 3 / 8 " | 안전 체인 | 34 4 / 7 " | 공기가 들어있는 | 4" | ₩ 2,302,109 |