항목 | 용접 토치 캐디 |
베이스 길이 | 14 1 / 3 " |
베이스 플레이트 길이 | 14 5 / 16 " |
베이스 플레이트 사용 가능 폭 | 12 11/16 인치 ~ 10 7/16 인치 |
기본 너비 | 10 4 / 9 " |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 500의 파운드. |
색상 | 노란색 |
실린더 용량 | 2 |
깊이 | 23 " |
핸들 타입 | 두 |
높이 | 57 " |
포함 사항 | 래칫 스트랩 |
길이 | 23 " |
잠글 수 있는 바퀴 | 아니 |
자재 | 강철 |
재질 두께 | 7 / 16 " |
맥스. 탱크 Dia. 아세틸렌 | 397, #5 탱크 |
맥스. 탱크 Dia. 산소 | 260, #T병 |
측정 단위 | 마다 |
베이스 플레이트의 수 | 2 |
실린더 수 | 2 |
바퀴 수 | 2 |
전체 높이 | 57 " |
전체 길이 | 23 " |
전체 폭 | 34 1 / 2 " |
플레이트 길이 | 14-5 / 16 인치 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cyl-e.pdf |
도구 트레이 높이 | 3" |
도구 트레이 길이 | 24 " |
도구 트레이 너비 | 5" |
휠 베어링 | 5 / 8 " |
휠 직경 | 16 " |
휠 지름 | 16 " |
휠 타입 | 공압식, 고정식 |
휠 너비 | 2 1 / 2 " |
폭 | 34 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 65.25 |
선박 높이 (cm) | 146.53 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 87.63 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 베이스 플레이트 길이 | 프레임 재질 | 높이 | 포함 사항 | 길이 | 휠 타입 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYL-2 | 40 1 / 4 " | 19 1 / 2 " | 강철 | 66 3 / 8 " | 안전 체인 | 34 4 / 7 " | 공기가 들어있는 | 4" | ₩ 2,148,685 | ||
CYL-2-FP | 40 1 / 4 " | 19 1 / 2 " | 강철 | 66 3 / 8 " | 안전 체인 | 34 4 / 7 " | 공기가 들어있는 | 4" | ₩ 2,414,821 | ||
CYL-2-G | 40 1 / 4 " | 19 1 / 2 " | 아연 도금 강판 | 66 3 / 8 " | 안전 체인 | 34 4 / 7 " | 공기가 들어있는 | 4" | ₩ 2,302,109 | ||
CYL-EH | 34 1 / 2 " | 14 5 / 16 " | - | 66 3 / 8 " | 래칫 스트랩 | 23 " | 공압식, 고정식 | 2 1 / 2 " | ₩ 1,301,847 | ||
CYL-EH-FP | 34 1 / 2 " | 14 5 / 16 " | - | 66 3 / 8 " | 래칫 스트랩 | 23 " | 공압식, 고정식 | 2 1 / 2 " | ₩ 1,790,574 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.