FAG BEARINGS 원통형 롤러 베어링
필터
구멍 Dia .: 120mm , 윤활: 기름 , 외경: 215mm , 롤러 재질: 강철 , 온도. 범위: -22도 ~ 302도 , 유형: 케이지 유도 , 너비: 40mm
스타일 | 모델 | 케이지 재질 | 동적 부하 용량 | 정적 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | NU2211-E-M1-C3 | - | - | - | ₩ 609,245 | |
A | NU2207-E-M1-C3 | - | - | - | ₩ 346,657 | |
B | NU208-E-TVP2 | - | - | - | ₩ 210,962 | |
C | NU204-E-TVP2 | - | - | - | ₩ 121,975 | |
C | NU205-E-TVP2 | - | - | - | ₩ 128,642 | |
A | NU207-E-M1-C3 | - | - | - | ₩ 295,890 | |
D | NU208-E-M1-C3 | - | - | - | ₩ 610,907 | |
C | NU210-E-TVP2 | - | - | - | ₩ 275,992 | |
A | NU2204-E-TVP2 | - | - | - | ₩ 183,854 | |
C | NU2211-E-TVP2 | - | - | - | ₩ 280,052 | |
B | NU2311-E-TVP2 | - | - | - | ₩ 742,717 | |
B | NU2212-E-TVP2 | - | - | - | ₩ 347,427 | |
A | NU206-E-M1-C3 | - | - | - | ₩ 225,645 | |
A | NU2208-E-M1-C3 | - | - | - | ₩ 331,030 | |
A | NU2217-E-M1-C3 | - | - | - | ₩ 974,767 | |
D | NU2315-E-M1-C3 | - | - | - | ₩ 1,294,842 | |
D | NU317-E-M1-C3 | - | - | - | ₩ 1,392,072 | |
D | NU311-E-M1-C3 | - | - | - | ₩ 571,882 | |
B | NU2206-E-TVP2 | - | - | - | ₩ 191,152 | |
A | NU2213-E-M1-C3 | - | - | - | ₩ 674,695 | |
D | NU319-E-M1-C3 | - | - | - | ₩ 1,733,462 | |
B | NU206-E-TVP2 | - | - | - | ₩ 182,945 | |
A | NU2210-E-M1-C3 | - | - | - | ₩ 589,680 | |
B | NU207-E-TVP2 | - | - | - | ₩ 225,365 | |
B | NU209-E-TVP2 | - | - | - | ₩ 251,177 | |
B | NU211-E-TVP2 | - | - | - | ₩ 278,617 | |
D | NU211-E-M1-C3 | - | - | - | ₩ 586,897 | |
B | NU216-E-TVP2 | - | - | - | ₩ 482,142 | |
A | NU216-E-M1-C3 | - | - | - | ₩ 1,103,760 | |
A | NU2205-E-M1-C3 | - | - | - | ₩ 320,460 | |
B | NU2205-E-TVP2 | - | - | - | ₩ 152,267 | |
A | NU2212-E-M1-C3 | - | - | - | ₩ 763,927 | |
D | NU314-E-M1-C3 | - | - | - | ₩ 832,930 | |
B | NU2215-E-TVP2 | - | - | - | ₩ 474,687 | |
B | NU2304-E-TVP2 | - | - | - | ₩ 188,107 | |
B | NU2307-E-TVP2 | - | - | - | ₩ 323,645 | |
A | NU305-E-M1-C3 | - | - | - | ₩ 376,302 | |
A | NU306-E-M1-C3 | - | - | - | ₩ 468,055 | |
D | NU308-E-M1-C3 | - | - | - | ₩ 602,700 | |
D | NU219-E-M1-C3 | - | - | - | ₩ 1,077,457 | |
B | NU2310-E-TVP2 | - | - | - | ₩ 377,702 | |
E | NU224-E-TVP2 | PA66 | 390,000 | 415,000 | - | RFQ
|
F | NU224-E-M1-C3 | 황동 | 86,767 | 92,329 | - | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파이프 및 튜빙 커터
- 금속 가공 기계 액세서리
- 전기 세척 히터
- 수축 포장 필름
- 베벨 러
- 구조
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 윤활유
- 우물펌프
- 나사산 및 개스킷 실란트
- TOUGH GUY 배기 필터
- 3M 미세, 연마 롤
- HEAT WAGON 덕트 출구 어댑터
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 상부 가이드 부싱
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 니플, 3/4인치 직경, 플레인 엔드
- EATON 45도 팔꿈치 유압 호스 어댑터
- Stafford Mfg 표준 시리즈 고정 나사 유형 스틸 메트릭 샤프트 칼라
- MEMPHIS GLOVE 닌자 산호 작업 장갑
- NIBCO 스톱, Wrot 및 Cast Copper로 커플링 감소
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, XDSS 단일 감속 감속기