FAG BEARINGS NU224-E-M1-C3 원통형 롤러 베어링 보어 120mm
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원통형 롤러 베어링 |
보어 직경. | 120mm |
케이지 재질 | 황동 |
동적 부하 용량 | 86,767 |
윤활제/루브리컨트 | 기름 |
외부 Dia. | 215mm |
롤러 재질 | 강철 |
정적 부하 용량 | 92,329 |
온도. 범위 | -22도 ~ 302도 |
타입 | 케이지 유도 |
폭 | 40mm |
선박 중량 (kg) | 6.6 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 케이지 재질 | 동적 부하 용량 | 정적 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NU224-E-TVP2 | PA66 | 390,000 | 415,000 | - | RFQ
| |
NU204-E-TVP2 | - | - | - | ₩ 121,975 | ||
NU205-E-TVP2 | - | - | - | ₩ 128,642 | ||
NU206-E-TVP2 | - | - | - | ₩ 182,945 | ||
NU207-E-M1-C3 | - | - | - | ₩ 295,890 | ||
NU207-E-TVP2 | - | - | - | ₩ 225,365 | ||
NU208-E-M1-C3 | - | - | - | ₩ 610,907 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.