FAG BEARINGS
필터
파워트렌스미션
파워트렌스미션 필터
베어링스전체보기
앵귤러 컨택트 베어링 높은 축 및 반경 방향 하중을 수용하도록 설계되었으며 전기 모터, 기어 박스 및 클러치에 널리 사용됩니다. 22300rpm의 최대 회전 속도를 제공하고 NBR 씰과 견고한 황동 / 스틸 / 폴리 아미드 케이지가 특징입니다.
원통형 롤러 베어링 높은 반경 방향 하중과 충격 하중을 수반하는 응용 분야에 적합한 오일 윤활 원통형 롤러 베어링. 각각 최대 415000 및 390000lb의 정적 및 동적 부하 용량이 특징이며 화씨 -22 ~ 302도 범위의 온도에서 쉽게 작동 할 수 있습니다.
레이디 얼 볼 베어링 손쉬운 하중 처리를 위한 풀리 시스템, 견인 바퀴의 마찰 없는 회전을 보장하는 컨베이어 벨트, 바퀴와 엔진의 이동을 위한 자동차에 이상적입니다. 최대 동적 부하 용량이 142000lb이며 다양한 보어 및 외경으로 제공됩니다.
구면 롤러 베어링 각도 오정렬을 지원하도록 설계된 복열 구면 롤러 베어링. 양방향으로 무거운 반경 방향 및 축 방향 하중을 쉽게 처리 할 수 있습니다.
페이그 베어링 정보
현재 Schaeffler India Limited로 알려진 FAG Bearing India Ltd.는 원통형 및 구형 롤러 베어링, 앵귤러 콘택트 베어링 및 레이디 얼 볼 베어링의 선도적 인 제조업체입니다. 이러한 Fag 베어링 (셰플러 베어링)은 섬유, 펄프 및 제지, 자동차, 동력 전달, 건설 및 전기 산업에서 널리 사용됩니다.
이 브랜드의 방사형 볼 베어링은 자동차 바퀴와 엔진, 컨베이어 벨트에 사용하기에 적합하여 견인 바퀴와 도르래 시스템의 마찰 없는 회전을 보장하여 하중을 쉽게 처리할 수 있습니다. 이 베어링은 폴리아미드/스틸 케이지, 그리스/Asonic GHY 72 윤활 베어링 및 니트릴 고무 씰이 특징입니다. 최대 142000lb의 동적 부하 용량과 17000의 최대 rpm 등급을 갖습니다. 플래그 볼 베어링은 다양한 보어 직경과 외부 직경으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 가스히터 관련
- A / C 냉동
- 가스 용접 장비
- 전기 히터 및 액세서리
- 파워 가위
- 고정 및 잠금 링 플라이어
- 구멍 톱
- 정원 호스 릴 카트 및 행거
- 휠 토크 소켓
- Deadlatch 하드웨어
- W F HARRIS LIGHTING LED 고정물 항목
- ROTHENBERGER 전동 파이프 커터
- KILLARK 니플
- ALTRONIX 전원 공급 장치 8 PTC, 115VAC 입력 전압
- AMERICAN TORCH TIP 실드 컵
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 블로우 튜브
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI 제작 피팅 와이어, 소켓 x 소켓 x 소켓
- SPEARS VALVES CPVC 실험실 볼 밸브, 밸브 및 어댑터 나사산 끝단, FKM
- EATON Aegis 시리즈 전력선 필터
- MILWAUKEE 행거