ALTRONIX 전원 공급 장치 8 PTC, 115VAC 입력 전압
스타일 | 모델 | 하위 카테고리 | 인클로저 깊이 (인치) | 인클로저 높이 (인치) | 타입 | 전압 출력 | 인클로저 너비 (인치) | 마감재 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL1012ULXPD8CB | 전원 공급 장치 / 충전기 | 4.50 | 15.5 | Multi-OutPut 전원 공급 장치 / 충전기 | 12 VDC | 12.00 | 회색 | 전원 공급 장치 8 PTC 12VDC @ 10A | ₩ 725,917 | |
B | AL1012ULACCMCB | 전원 공급 장치 / 충전기 | 4.50 | 15.5 | 액세스 전원 컨트롤러 | 12 VDC | 12.00 | 회색 | 전원 공급 장치 8 PTC 12VDC @ 10A | ₩ 792,855 | |
C | AL1024ULXPD16CB | 전원 공급 장치 / 충전기 | 4.50 | 15.5 | Multi-OutPut 전원 공급 장치 / 충전기 | 24 VDC | 12.00 | 회색 | 전원 공급 장치 8 PTC 24VDC @ 10A | ₩ 866,460 | |
D | AL1012ULXPD16CB | 전원 공급 장치 / 충전기 | 4.50 | 15.5 | Multi-OutPut 전원 공급 장치 / 충전기 | 12 VDC | 12.00 | 회색 | 전원 공급 장치 8 PTC 12VDC @ 10A | ₩ 779,747 | |
E | AL1024ULXPD8CB | 전원 공급 장치 / 충전기 | 4.50 | 15.5 | Multi-OutPut 전원 공급 장치 / 충전기 | 24 VDC | 12.00 | 회색 | 전원 공급 장치 8 PTC 24VDC @ 10A | ₩ 759,919 | |
F | AL1024ULACCMCB | 전원 공급 장치 / 충전기 | 4.50 | 15.5 | 액세스 전원 컨트롤러 | 24 VDC | 12.00 | 회색 | 전원 공급 장치 8 PTC 24VDC @ 10A | ₩ 861,105 | |
G | 버티라인3D | 전원 공급 장치 : 랙 마운트 | 8.5 | 1-2/3 | 랙 마운트 | 12 VDC | 19.125 | 검정 | 전원 공급 장치 | ₩ 1,261,312 | |
G | 버티라인6D | 전원 공급 장치 : 랙 마운트 | 8.5 | 1-2/3 | 랙 마운트 | 24 VDC | 19.125 | 검정 | 전원 공급 장치 | ₩ 860,510 |
전원 공급 장치 8 PTC, 115VAC 입력 전압
8개의 PTC 출력이 있는 Altronix 전원 공급 장치는 115VAC, 60Hz 입력을 12개의 독립적으로 제어되는 24VDC 또는 10VDC, 비전력 제한 퓨즈 보호 출력으로 변환합니다. 이 출력은 최대 XNUMXA의 연속 공급 전류로 이중 안전 및 이중 보안 출력 모두에서 작동합니다. 화재 경보 차단기는 화재 경보 시스템이 활성화되고 XNUMX개의 출력 중 하나 또는 모두에 대해 개별적으로 선택 가능한 경우 비상 탈출, 경보 모니터링 및 기타 보조 장치 트리거를 가능하게 합니다. 전원 공급 장치 카탈로그에는 Vertiline 랙 마운트, 공간 절약형 랭크 마운트 섀시에서 XNUMX개의 필터링되고 전자적으로 조절되는 전원 출력을 제공하는 DC 전원 공급 장치도 포함됩니다. 이 랙 마운트는 기본 설정을 위한 수동 재설정 스위치가 있는 조명 마스터 전원 차단 회로 차단기와 와이어를 고정하는 잠금 나사 플랜지가 있는 탈착식 터미널 블록을 제공합니다. 회색 및 검은색 마감으로 제공되는 다양한 전원 공급 장치 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 배터리 특수 도구
- 방화 파이프 칼라 및 캐스트 인 장치
- 압력 와셔 커넥터 및 어댑터
- 유압 밸브 엑서사이즈
- 터미널 블록
- 온도 제어
- 탄소강
- 와이어 천
- 용접 화학
- ABILITY ONE 드라이버
- TOUGH GUY 세차 브러쉬
- B/A PRODUCTS CO. 체인 슬링 V- 체인 작업 부하 제한 12000 Lb.
- NUMATICS 서브베이스 1 스테이션, Npt
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 볼트
- BALDWIN FILTERS 드레인 및 센서 포트가있는 스핀 온 연료 필터
- MARTIN SPROCKET AB 조합 MST 부싱 8 홈 기존 스톡 시브
- KERN AND SOHN 470-ACC 시리즈 메인 어댑터
- MI-T-M 플로트 밸브 어셈블리
- DBI-SALA 혀 버클 고정 벨트(힙 패드 포함)