항목 | 전원 공급 장치 8 PTC 12VDC @ 10A |
필요한 배터리 | 아니 |
인클로저 깊이 (인치) | 4.50 |
인클로저 높이 (인치) | 15.5 |
인클로저 너비 (인치) | 12.00 |
마감재 | 회색 |
입력 주파수 | 60 Hz에서 |
입력 전압 | 115 VAC |
자재 | 강철 |
출력 수 | 12 VDC |
출력 전류 | 10 |
하위 카테고리 | 전원 공급 장치 / 충전기 |
타입 | 액세스 전원 컨트롤러 |
전압 출력 | 12 VDC |
선박 중량 (kg) | 5.02 |
선박 높이 (cm) | 34.29 |
선박 길이 (cm) | 41.66 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 하위 카테고리 | 인클로저 깊이 (인치) | 인클로저 높이 (인치) | 타입 | 전압 출력 | 인클로저 너비 (인치) | 마감재 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL1012ULXPD16CB | 전원 공급 장치 / 충전기 | 4.50 | 15.5 | Multi-OutPut 전원 공급 장치 / 충전기 | 12 VDC | 12.00 | 회색 | 전원 공급 장치 8 PTC 12VDC @ 10A | ₩ 779,747 | ||
AL1012ULXPD8CB | 전원 공급 장치 / 충전기 | 4.50 | 15.5 | Multi-OutPut 전원 공급 장치 / 충전기 | 12 VDC | 12.00 | 회색 | 전원 공급 장치 8 PTC 12VDC @ 10A | ₩ 725,917 | ||
AL1024ULACCMCB | 전원 공급 장치 / 충전기 | 4.50 | 15.5 | 액세스 전원 컨트롤러 | 24 VDC | 12.00 | 회색 | 전원 공급 장치 8 PTC 24VDC @ 10A | ₩ 861,105 | ||
AL1024ULXPD16CB | 전원 공급 장치 / 충전기 | 4.50 | 15.5 | Multi-OutPut 전원 공급 장치 / 충전기 | 24 VDC | 12.00 | 회색 | 전원 공급 장치 8 PTC 24VDC @ 10A | ₩ 866,460 | ||
AL1024ULXPD8CB | 전원 공급 장치 / 충전기 | 4.50 | 15.5 | Multi-OutPut 전원 공급 장치 / 충전기 | 24 VDC | 12.00 | 회색 | 전원 공급 장치 8 PTC 24VDC @ 10A | ₩ 759,920 | ||
버티라인3D | 전원 공급 장치 : 랙 마운트 | 8.5 | 1-2/3 | 랙 마운트 | 12 VDC | 19.125 | 검정 | 전원 공급 장치 | ₩ 1,261,312 | ||
버티라인6D | 전원 공급 장치 : 랙 마운트 | 8.5 | 1-2/3 | 랙 마운트 | 24 VDC | 19.125 | 검정 | 전원 공급 장치 | ₩ 860,510 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.