EATON 45도 팔꿈치 유압 호스 어댑터
필터
어댑터 유형 : 45도 팔꿈치 , 피팅 재질: 강철
스타일 | 모델 | 마감재 | 길이 | 남성 JIC 크기 (인치) | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FF2068T2424S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 2.11 | - | 3600 | 남성 ORS | ₩ 513,012 | |
A | FF2068T1012S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 1.97 | - | 6000 | 남성 ORS | ₩ 272,930 | |
B | 2070-10-10 | XNUMX가 크롬 아연 | 2.05 " | 7 / 8-14 | 3000의 PSI | 남성 JIC-여성 JIC | ₩ 36,942 | |
B | 2070-12-12 | XNUMX가 크롬 아연 | 2.2 " | 1-1/16-12 | 3000의 PSI | 남성 JIC-여성 JIC | ₩ 52,605 | |
B | 2070-6-6 | XNUMX가 크롬 아연 | 1.57 " | 9 / 16-18 | 4000 PSI | 남성 JIC-여성 JIC | ₩ 23,572 | |
B | 2070-8-8 | XNUMX가 크롬 아연 | 1.84 " | 3 / 4-16 | 4000 PSI | 남성 JIC-여성 JIC | ₩ 26,722 | |
C | 2023-16-16 | XNUMX가 크롬 아연 | 3" | 1-5/16-12 | 3500의 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 49,367 | |
D | FF2093T0604s | XNUMX가 크롬 아연 | 1.4 " | - | 9000 PSI | 남성 ORS에서 남성 NPT로 | ₩ 93,187 | |
E | 2061-4-6S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.14 " | 9 / 16-18 | 4500 PSI | 남성 ORB-남성 JIC | ₩ 20,562 | |
D | FF2093T0404s | XNUMX가 크롬 아연 | 1.24 " | - | 9000 PSI | 남성 ORS에서 남성 NPT로 | ₩ 132,282 | |
B | 2070-4-4 | XNUMX가 크롬 아연 | 1.35 " | 7 / 16-20 | 5500 PSI | 남성 JIC-여성 JIC | ₩ 31,552 | |
B | 2070-16-16 | XNUMX가 크롬 아연 | 2.63 " | 1-5/16-12 | 2500 PSI | 남성 JIC-여성 JIC | ₩ 94,780 | |
D | FF2093T0606S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.4 " | - | 8000 PSI | 남성 ORS에서 남성 NPT로 | ₩ 50,417 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 게이지 자지
- 스프레이 건 컵
- 야외 LED 메시지 표시
- 스펙트럼 분석기 액세서리
- 빔 형태
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 스레드 삽입
- 앵커
- 건벽/석고용 장비
- 유리 섬유
- ARH 블랙 / 그레이 TPR 벽 / 폴리 프로필렌 헬릭스 산업용 덕팅 호스
- WESTWARD 1 "드라이브 SAE 소켓
- LUTRON 공석 조광기 센서
- HAKKO 솔더 릴 스탠드 블랙 스풀
- YG-1 TOOL COMPANY HSSCo8 및 HSS, 6 날 일반 길이
- APOLLO VALVES 70-800 시리즈 수 x 암 NPT 브론즈 볼 밸브
- TRICO 스펙트럼 샘플 키트
- WESTWARD 치즐 세트
- NORTON ABRASIVES 마운트 포인트 키트
- BALDOR / DODGE XT60 광산 의무 윙 풀리