에어 컨베이어
진공 컨베이어 키트
Exair 경화 강철 합금 공기 컨베이어 키트는 배관 파이프 커플러에 편안하게 부착되어 강력한 운반 시스템으로 전환됩니다. 그들은 거친 스크랩, 트림 및 기타 대량의 재료로 인한 마모에 저항하는 견고한 합금 구조를 특징으로 합니다. 이 컨베이어 키트에는 나사선 VAC, 장착 브래킷, 필터 분리기 및 압력 조절기가 포함됩니다. 26, 35, 49, 55 및 75scfm 공기 소모량 옵션으로 제공됩니다.
Exair 경화 강철 합금 공기 컨베이어 키트는 배관 파이프 커플러에 편안하게 부착되어 강력한 운반 시스템으로 전환됩니다. 그들은 거친 스크랩, 트림 및 기타 대량의 재료로 인한 마모에 저항하는 견고한 합금 구조를 특징으로 합니다. 이 컨베이어 키트에는 나사선 VAC, 장착 브래킷, 필터 분리기 및 압력 조절기가 포함됩니다. 26, 35, 49, 55 및 75scfm 공기 소모량 옵션으로 제공됩니다.
Exair 공기 구동식 진공 컨베이어
Exair 경화 강철 합금 공기 컨베이어는 수평 및 수직 거리 모두에서 부피가 큰 재료를 이송합니다. 그들은 조기 마모를 방지하고 3/8 및 1/4인치 NPT 공기 흡입구 옵션에서 사용할 수 있는 견고한 합금으로 만들어졌습니다.
Exair 경화 강철 합금 공기 컨베이어는 수평 및 수직 거리 모두에서 부피가 큰 재료를 이송합니다. 그들은 조기 마모를 방지하고 3/8 및 1/4인치 NPT 공기 흡입구 옵션에서 사용할 수 있는 견고한 합금으로 만들어졌습니다.
압축 공기 작동식 컨베이어
Exair 압축 공기 작동 컨베이어는 칩, 폐기물 및 트림 제거, 부품 이송, 호퍼 로딩 및 충전 작업을 위해 대량의 재료를 이동하도록 설계되었습니다. 소음 수준을 최소화하기 위한 움직이는 부품이 없으며 전체 중량을 최소화하고 거친 환경에서 마모에 저항하는 알루미늄 구조가 특징입니다. 이 소형 컨베이어는 표준 호스/튜빙에 쉽게 연결할 수 있으며 높은 처리량을 제공하여 효율성을 극대화합니다. 1/4 및 3/8인치 공기 흡입구 크기로 제공되는 다양한 공기 컨베이어 중에서 선택하십시오.
Exair 압축 공기 작동 컨베이어는 칩, 폐기물 및 트림 제거, 부품 이송, 호퍼 로딩 및 충전 작업을 위해 대량의 재료를 이동하도록 설계되었습니다. 소음 수준을 최소화하기 위한 움직이는 부품이 없으며 전체 중량을 최소화하고 거친 환경에서 마모에 저항하는 알루미늄 구조가 특징입니다. 이 소형 컨베이어는 표준 호스/튜빙에 쉽게 연결할 수 있으며 높은 처리량을 제공하여 효율성을 극대화합니다. 1/4 및 3/8인치 공기 흡입구 크기로 제공되는 다양한 공기 컨베이어 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 데이터 및 통신
- 솔레노이드밸브 및 코일
- DC 모터
- 카펫 도구 키트
- 그라인더 펌프
- 가드 레일 액세서리
- 팬 랙 커버
- 위험한 위치 펌프
- 직접 구동 팬 모터 어셈블리
- CHICAGO-LATROBE 스크류 머신 드릴, 카바이드, 118도
- JOHNS MANVILLE 보드 덕트 절연
- YOUNG BROS. STAMP WORKS 핸드 스탬프 번호 5
- APPROVED VENDOR 압력 챔버
- DEWALT 카바이드 팁, 금속 절단 원형 톱날
- SLIDE SLEDGE 멀티 헤드 슬라이드 해머
- THOMAS & BETTS KN6 시리즈 링 터미널
- NIBCO 탱크 어댑터, PVC
- REGAL 테이퍼 파이프 나선형 플루트 탭, NPT, HSS, TiN
- GRAINGER 동판