휠 초크
휠 초크는 차량의 휠에 고정되어 고정된 위치를 유지하고 원치 않는 우발적인 움직임을 방지합니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드에서 이러한 초크를 제공합니다. ...자세히 보기
스틸 휠 초크
고무 바퀴 초크
Vestil 고무 바퀴 초크는 항공기와 차량이 주차 공간에서 우발적으로 움직이는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 그들은 강화 고무로 만들어졌으며 곡면 표면을 가지고 있으며 표면에 우수한 그립을 제공합니다. 고무 구조는 찢어짐, 마모 및 오존 풍화에 더욱 강합니다. 이 휠 초크는 들어올리고 휴대할 수 있는 측면 핸들이 특징이며 일부 모델은 초크를 서로 연결하고 가시성을 제공하기 위한 폴리프로필렌 로프로 구성되어 있습니다. 4.25~12인치 길이로 제공되는 다양한 고무 바퀴 초크 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Vestil 고무 바퀴 초크는 항공기와 차량이 주차 공간에서 우발적으로 움직이는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 그들은 강화 고무로 만들어졌으며 곡면 표면을 가지고 있으며 표면에 우수한 그립을 제공합니다. 고무 구조는 찢어짐, 마모 및 오존 풍화에 더욱 강합니다. 이 휠 초크는 들어올리고 휴대할 수 있는 측면 핸들이 특징이며 일부 모델은 초크를 서로 연결하고 가시성을 제공하기 위한 폴리프로필렌 로프로 구성되어 있습니다. 4.25~12인치 길이로 제공되는 다양한 고무 바퀴 초크 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 휠 초크 높이 | 색상 | 핸들 포함 | 휠 초크 길이 | 휠 초크 무게 | 휠 초크 폭 | 자재 | 전반적인 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RMC-4 | ₩56,992 | |||||||||
B | ORWC-8-HDL | ₩68,650 |
휠 척 8-1 / 4 인치 H 우레탄 오렌지
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
6605069 | AC6EUE | ₩ 219,029 |
레일 초크, 플래그 레일, 7-1/2인치 폭, 노란색, 강철
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FRC-2 | AG7TGB | ₩ 228,810 |
플래그가 있는 휠 초크, 11-7/8 x 40-1/8 x 20-1/4인치 크기, 노란색, 알루미늄
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CWS-13 | AG7PRL | ₩ 470,434 |
오토바이 척 8-3 / 4 인치 H 스틸 블랙
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SPWM | AD3DHL | ₩ 126,105 |
비행기 척 5 1/8 인치 깊이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3W666 | AD2XNX | ₩ 114,362 |
휠 초크
도크 휠 초크는 고정된 위치에 유지하고 원치 않는 우발적인 움직임을 방지하기 위해 차량의 바퀴에 부착된 견고한 재료의 쐐기입니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드에서 이러한 초크를 제공합니다. Vestil, 지코, 체커 및 엘라스코 제품. 그들은 또한 도로에서 차량 속도를 억제하고 운전자가 인명과 재산을 보호하면서 위험한 지역에서 미끄러짐을 방지하고 제어할 수 있도록 도와줍니다. 이 과속 방지턱에는 핸들과 경고 플래그(일부 모델 포함)가 있어 휴대가 간편하고 유지 관리 요구 사항을 각각 표시합니다. 일부 모델에는 체인 또는 스루홀이 있어 체인을 쉽게 부착하여 초크를 정렬할 수 있으며 재활용 플라스틱 또는 내마모성 및 내화학성이 있는 성형 고무와 같은 다양한 재료로 제공됩니다.
자주 묻는 질문
휠 초크는 무엇으로 만들어지나요?
휠 초크는 일반적으로 금속, 플라스틱 또는 고무로 만들어집니다. 금속 초크는 내구성과 손상 저항성이 더 높지만 무겁고 움직이기 어려울 수 있습니다. 반면에 고무 또는 플라스틱 휠 초크는 더 가볍고 다루기 쉬우면서도 손상에 강합니다.
차량에 적합한 휠 초크를 선택하는 방법은 무엇입니까?
휠 초크의 크기는 차량의 크기 및 중량 등급에 따라 다릅니다. 사용자는 적절한 지지력과 안정성을 제공할 수 있을 만큼 충분히 크지만 취급하거나 보관하기에 너무 크지 않은 적합한 휠 초크를 선택해야 합니다. 일반적으로 선택한 휠 초크는 휠/타이어의 너비보다 약간 커야 합니다.
휠 초크를 청소하고 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
휠 초크는 젖은 천이나 스폰지로 닦아내면 쉽게 청소할 수 있습니다. 사용자는 잘 지워지지 않는 먼지나 때를 제거하기 위해 순한 세제나 비누를 사용할 수 있지만 연마성 세제나 독한 화학 물질의 사용은 피해야 합니다. 휠 초크는 비상 시 신속하게 사용할 수 있도록 쉽게 접근할 수 있는 곳에 보관해야 합니다. 보관 위치는 차갑고 깨끗하며 건조해야 바퀴 초크의 표면이 갈라지거나 색이 바래는 것을 방지할 수 있습니다. 선택한 휠 초크는 외관과 내구성을 유지하기 위해 주기적인 재마감 또는 페인팅이 필요할 수 있습니다.
더 알아보기
- 교체용부품
- 브레이스 및 브라켓
- 고정용공구
- 온도 제어
- 호스 턱받이 및 소화전
- 에어건
- 휴대용 페인트 분무기
- 파이프 동결 및 파이프 해동 장치
- 십자형 회전식 문
- 용접 청소 시스템 액세서리
- NORTON ABRASIVES 샌딩 스폰지
- MOON AMERICAN 소방 호스 커버
- HONEYWELL 페이스피스 호기 밸브
- EDWARDS SIGNALING 48 시리즈 할로겐 교체 램프
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 2 1/4-12 Un
- ANVIL 안장 지지대
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 니플, 직경 6인치, 나사산 한쪽 끝
- EATON XT 시리즈 IEC 미니 접촉기
- LOVEJOY 커버 하드웨어, 가로 스타일, 임페리얼
- TENSABARRIER 가방