CHECKERS
Justrite 그룹의 일부인 Checkers는 1987년부터 광업, 군사 및 운송/교통 안전 산업을 위한 지상 차량 안전 제품과 케이블 관리 시스템을 제조해 왔습니다. 미국 콜로라도에 본사를 둔 이 브랜드의 제품 라인에는 휠 초크, 경고 휩, 케이블 보호기, 경고 휩 액세서리 및 케이블 보호 시스템 구성 요소가 포함됩니다. 상세 보기
필터
선박/차량정비용품
전기용품
작업공구
안전
선박/차량정비용품 필터
차량외장 액세서리전체보기
경고 채찍 액세서리 체커 경고 채찍과 함께 사용하기 위한 베이스 마운트, 어댑터, 보호 장화 및 깃발이 포함되어 있습니다. 3~8피트 조명 경고 채찍과 함께 사용할 수 있는 크롬 도금의 견고한 금속 스프링 마운트
경고 채찍 차량, 장비 또는 위치를 발견하는 데 도움이 되는 가시성이 높은 조명 및 비조명 경고 채찍 높은 가시성과 내구성을 위해 프리미엄 유리 섬유 수지로 제작되었습니다. 3~12피트 길이의 반사 플래그 유무에 관계없이 사용 가능
자동차 전기전체보기
자동차 램프 및 전구 운전 중 어둡거나 장애물이 있는 환경에서 가시성을 제공하기 위해 사용됩니다. 어떤 날씨에서도 높은 성능과 신뢰성을 보장하는 유리섬유 수지 구조를 특징으로 합니다.
체커 정보
이 브랜드의 광범위한 카탈로그에는 자동차 램프 및 전구, 전선 및 케이블 보호, 주차 연석 및 과속 방지턱이 포함되어 있습니다. 체커 케이블 프로텍터 맞춤형 길이를 가능하게 하는 특허받은 L-커넥터를 보유하고 있습니다. 이러한 액세서리는 경량 차량 및 보행자 교통에 적합하므로 다양한 교통 유형에 걸쳐 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 미끄러운 조건에서 미끄러짐을 줄이기 위해 견인력을 강화하기 위해 5바 트레드 표면을 제공합니다. 브랜드의 경고 채찍 산업 위험을 경고하기 위해 램프 소켓이 있는 튼튼한 깃대에 사용됩니다. 이 채찍은 렌즈 전용 조명 기술과 전구 기반 유형의 육각형 베이스를 특징으로 하며 다용성과 독특한 시각적 매력을 제공합니다. 내구성을 강화하고 조명 어셈블리에 매끄럽고 세련된 미학을 더하기 위해 크롬 렌즈 캡이 장착되어 있습니다. 이 렌즈는 빛 분산을 향상시켜 원하는 파란색 색상으로 최적의 커버력과 가시성을 보장하며 실용적인 안전과 미적 목적을 제공합니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Checkers 파트 번호은 동등한 Dayton 및 Hoffman 제품에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Checkers 안전 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이 Checkers 안전 제품은 크기가 작고 큽니다. 일부 상품은 배송 중 파손될 수 있으므로 세심한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
자주 묻는 질문
자동차 렌즈와 전구를 어떻게 청소하고 관리하나요?
- 순한 세척액과 부드러운 천을 사용하여 렌즈를 닦으십시오.
- 손상이나 변색의 징후가 있는지 정기적으로 검사하십시오.
- 손상되거나 타버린 전구는 즉시 교체하십시오.
Checkers 케이블 프로텍터를 사용하는 동안 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
- 체커 보장 케이블 프로텍터 넘어질 위험을 방지하기 위해 안전하게 배치되고 고정되어 있습니다.
- 보호 장치의 무결성을 유지하려면 무게 용량에 유의하고 이를 초과하지 마십시오.
- 보호 장치에 마모, 찢어짐 또는 손상 징후가 있는지 정기적으로 검사하고 필요한 경우 교체하십시오.
- 적절한 경고 표시나 장벽을 활용하여 개인에게 케이블과 보호 장치가 있음을 알립니다.
Checker 안전 제품을 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
- 귀하의 환경이나 산업에 대한 특정 안전 요구 사항.
- 제품 구성에 사용되는 재료의 내구성 및 품질.
- 관련 안전 규정 및 표준을 준수합니다.
- 설치 및 유지 관리가 쉽습니다.
- 의도한 응용 프로그램이나 환경에 대한 제품의 적합성.