WATTS 혼합 밸브 더 안전한 출구 온도를 위해 온수와 냉수를 혼합하고 화상 및 열 충격을 방지하기 위해 온수기와 함께 사용됩니다. ASSE 및 CSA 표준을 따르고 최대 유속이 23gpm입니다.
더 안전한 출구 온도를 위해 온수와 냉수를 혼합하고 화상 및 열 충격을 방지하기 위해 온수기와 함께 사용됩니다. ASSE 및 CSA 표준을 따르고 최대 유속이 23gpm입니다.
혼합 밸브는 온수와 냉수를 혼합하여 물의 온도를 제어하여 안전하고 최적의 출구 조건을 유지하도록 설계되었습니다. 그들은 다양한 용도에 이상적입니다....자세히 보기
혼합 밸브, 황동
스타일 | 모델 | 온도. 범위 | 유량 | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3/4LF MMV-PEX | ₩293,545 | |||||||||
A | 1/2LF MMV-PEX | ₩337,750 | |||||||||
B | 3/4LF MMV-US | ₩366,030 | |||||||||
A | 1 개의 LF MMV-PEX | ₩278,757 | |||||||||
C | 1/2 LF 1170-UT-2 1/2 " | ₩366,205 | |||||||||
D | 1/2 LF 1170-미국 | ₩352,397 | |||||||||
E | 1/2 LF1170M2-PEX | ₩382,707 | |||||||||
D | 3/4 LF 1170-미국 | ₩398,790 |
온수 증량제 혼합 밸브
스타일 | 모델 | 뜨거운 입구 온도 범위 | 인 레트 연결 | 콘센트 연결 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF70AT 3/4 | ₩492,464 | ||||||
B | LFL70A 3/4 | ₩518,504 | ||||||
B | LF70A 3/4 | ₩422,268 | ||||||
C | LFL70A-F 1/2 | ₩448,336 | ||||||
D | LFL70AT 1/2 | ₩468,692 | ||||||
D | LF70AT 1/2 | ₩403,032 | ||||||
C | LF70A-F 1/2 | ₩364,532 |
혼합 밸브
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 본체 재질 | 유량 | 온도. 범위 | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3/4 LFMMVM1-UT-프레스 | ₩536,235 | |||||||||
B | 1 LF1170M2-UT-프레스 | ₩603,347 | |||||||||
B | 1/2 LF1170M2-UT-프레스 | ₩530,617 | |||||||||
A | 1 LFMMVM1-UT-프레스 | ₩614,390 | |||||||||
C | 1/2LF MMV-US | ₩325,045 | RFQ | ||||||||
D | 3/4 LF 1170 PEX | ₩363,282 | RFQ | ||||||||
B | 3/4 LF1170M2-UT-프레스 | ₩555,590 | |||||||||
A | 1/2 LFMMVM1-UT-프레스 | ₩499,852 | |||||||||
E | 3/8 LFUSGB-M2 | ₩388,745 | |||||||||
F | 3/4 LF 1170-UT- M2 3/4" | ₩487,532 |
온도 조절 혼합 밸브
스타일 | 모델 | 출구 크기 | 본체 재질 | 생산 능력 | 출구 온도 정확도 | 콘센트 유형 | 유량 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFMMVM1-CPVC 1 | ₩945,308 | |||||||||
B | LFMMVM1-PEX 1 | ₩945,308 | |||||||||
C | LFMMVM1-QC 1 | ₩995,119 | |||||||||
D | LFMMVM1-미국 1 | ₩423,444 | |||||||||
E | LFMMVM1-UT 1 | ₩423,444 | |||||||||
D | MMV-US-M1 120F 1/2 | ₩422,268 | |||||||||
F | LFMMVM1-UT(W/프레스) 3/4 | ₩420,391 | |||||||||
G | LFMMVM1-UT (W / PRESS) 1 | ₩491,064 | |||||||||
A | LFMMVM1-CPVC 1/2 | ₩576,240 | |||||||||
H | LFMMVM1-미국 1/2 | ₩352,856 | |||||||||
C | LFMMVM1-QC 1/2 | ₩627,200 | |||||||||
I | LFMMVM1-PEX-Z4 1/2 | ₩559,272 | |||||||||
J | LFMMVM1-UT 1/2 | ₩352,856 | |||||||||
B | LFMMVM1-PEX 1/2 | ₩576,240 | |||||||||
G | LFMMVM1-UT(W/프레스) 1/2 | ₩376,908 | |||||||||
C | LFMMVM1-QC 3/4 | ₩770,951 | |||||||||
J | LFMMVM1-UT 3/4 | ₩388,220 | |||||||||
H | LFMMVM1-미국 3/4 | ₩388,220 | |||||||||
K | LFMMVM1-PEX 3/4 | ₩718,872 | |||||||||
L | LFMMV-HTK 3/4 | ₩370,384 | |||||||||
A | LFMMVM1-CPVC 3/4 | ₩718,872 | |||||||||
M | LFUSG-B-M2 | ₩260,876 |
LF70A 시리즈, 혼합 밸브, 무연 황동
스타일 | 모델 | 유량 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 LF70A-F | ₩141,872 | ||||||
B | 3/4 LF70A | ₩206,377 |
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 유량 | 인 레트 크기 | 출구 온도 정확도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFN170M3 1 | ₩2,871,035 | |||||
A | LFN170M3 1 1/4 | ₩4,431,084 | |||||
A | LFN170M3 1 1/2 | ₩4,847,724 | |||||
A | LFN170M3 2 | ₩7,268,156 |
자동 온도 조절 혼합 밸브, 무연 구리 실리콘 합금
Watts 자동 온도 조절 혼합 밸브는 냉수와 온수를 동시에 혼합하여 수온을 조절합니다. Watts 밸브는 바닥 복사 난방, 토양 난방, 비상 샤워 및 도시 용수 처리 응용 분야를 위한 보일러 및 온도 조절 급수 시스템과 함께 사용됩니다. 이러한 온도 조절식 혼합 밸브를 사용하면 온수기가 더 높은 온도에서 작동하여 밸브 출력에서 효과적인 시스템 유량을 확장할 수 있습니다. 이 기능은 생산성을 높입니다. Watts 혼합 밸브는 무연 구리 실리콘 합금으로 제작되어 재료 스톡의 단조, 주조 및 기계 가공을 위한 우수한 제조 기능을 용이하게 합니다. Watts 온도 조절식 혼합 밸브는 크기/BTU 요구 사항을 줄여 피크 시스템 수요에 대한 용량을 제공합니다. UPC에 등재된 이 밸브는 23gpm의 최대 유량을 제공하고 각각 최대 160℉ 및 150psi의 온도 및 압력을 견딜 수 있습니다. 유니온, 솔벤트 용접, 빠른 연결 및 압축 입구 옵션에서 사용할 수 있는 다양한 자동 온도 조절식 혼합 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 와트 헤비 듀티 플로트 밸브 과 조정 가능한 압력 릴리프 밸브 다양한 상업용 물 공급 규제 응용 프로그램에도 사용할 수 있습니다.
Watts 자동 온도 조절 혼합 밸브는 냉수와 온수를 동시에 혼합하여 수온을 조절합니다. Watts 밸브는 바닥 복사 난방, 토양 난방, 비상 샤워 및 도시 용수 처리 응용 분야를 위한 보일러 및 온도 조절 급수 시스템과 함께 사용됩니다. 이러한 온도 조절식 혼합 밸브를 사용하면 온수기가 더 높은 온도에서 작동하여 밸브 출력에서 효과적인 시스템 유량을 확장할 수 있습니다. 이 기능은 생산성을 높입니다. Watts 혼합 밸브는 무연 구리 실리콘 합금으로 제작되어 재료 스톡의 단조, 주조 및 기계 가공을 위한 우수한 제조 기능을 용이하게 합니다. Watts 온도 조절식 혼합 밸브는 크기/BTU 요구 사항을 줄여 피크 시스템 수요에 대한 용량을 제공합니다. UPC에 등재된 이 밸브는 23gpm의 최대 유량을 제공하고 각각 최대 160℉ 및 150psi의 온도 및 압력을 견딜 수 있습니다. 유니온, 솔벤트 용접, 빠른 연결 및 압축 입구 옵션에서 사용할 수 있는 다양한 자동 온도 조절식 혼합 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 와트 헤비 듀티 플로트 밸브 과 조정 가능한 압력 릴리프 밸브 다양한 상업용 물 공급 규제 응용 프로그램에도 사용할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 온도. 범위 | 유량 | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFUSGB-M2-SC | - | RFQ | ||||||||
B | LFMMV-M1-UT | ₩375,427 | |||||||||
C | LFMMV-M1-QC | ₩403,970 | |||||||||
D | LFMMV-M1-QC | ₩306,932 | |||||||||
B | LFMMV-M1-UT | ₩467,320 | |||||||||
E | LFMMV-M1-UT | ₩321,772 | |||||||||
F | LFMMV-M1-US | ₩428,032 | |||||||||
G | LFUSGB-M2-QC | ₩343,087 | |||||||||
H | 0006270 | ₩425,040 | |||||||||
H | 0006269 | ₩281,085 | |||||||||
D | LFMMV-M1-QC | ₩334,775 | |||||||||
H | 0006271 | ₩652,715 | |||||||||
I | LF1170-M2-QC | ₩213,185 | |||||||||
I | LF1170-M2-QC | ₩352,835 | |||||||||
J | LF1170-M2-US | ₩450,222 | |||||||||
K | LF1170-M2-UT | ₩452,287 | |||||||||
I | LF1170-M2-QC | ₩362,180 |
온도 조절 혼합 밸브
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3/8 LFUSG-B-SC M3 | CN2TNX | ₩ 498,802 |
온수 혼합 밸브, 입구 100 ~ 130 Deg. F, 3/4인치 콘센트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
LFL70AT 3/4 | BR6ERZ | ₩ 578,508 |
특징
- Watts 혼합 밸브에는 교차 흐름을 방지하고 물이 한 방향으로만 흐르도록 하기 위해 온수 및 냉수 유입구 모두에 일체형 체크 밸브와 필터 개스킷이 있습니다.
- 이중 조절 설계는 수온 변화에 빠르게 반응합니다.
- 고체 왁스 유압식 온도 조절 장치는 온수와 냉수를 모두 조절하며 온수와 냉수를 일관되게 혼합하도록 설계되었습니다.
- 히트 트랩은 대류 손실(열 사이펀이라고도 함)을 줄여 시스템 효율성을 높이기 위해 자동 온도 조절 밸브에 사용됩니다.
- 냉수 공급이 중단된 경우 혼합수의 흐름이 안전하게 제한됩니다.
- 스웨트 또는 스레드 연결을 사용할 수 있습니다.
작동 메커니즘
- 템퍼링된 물을 사용하는 경우 밸브의 혼합 챔버에 있는 온도 조절 장치가 출구 온도를 감지하고 혼합 챔버에 공급되는 온수 및 냉수의 흐름을 제어하는 시트 어셈블리를 자동으로 배치합니다.
- 혼합 배출구의 온도가 상승하면 온도 조절 장치가 팽창하여 시트 어셈블리를 움직여 냉수 유입구가 더 완전히 열리도록 하고 온수 유입구는 제한합니다.
- 혼합 배출구 온도가 떨어지면 온도 조절기가 수축하여 냉수 유입구를 제한하면서 온수 유입구가 더 완전히 열리도록 시트 어셈블리를 이동합니다.
- 두 경우 모두 혼합 배출수의 온도는 밸브의 허용 오차 내에서 미리 설정된 온도로 자동으로 지속적으로 유지됩니다.
- 냉수 또는 온수 공급이 중단되면 시트 어셈블리가 극단적인 위치로 이동하여 온수 또는 냉수 입구를 차단합니다.
- 기계적 조정을 통해 밸브 범위 내에서 원하는 출구 수온을 선택할 수 있습니다.
표준 및 승인
- 엉덩이 1016
- 엉덩이 1017
- 엉덩이 1069
- 엉덩이 1070
자주하는 질문
온도 조절 혼합 밸브를 어떻게 조정합니까?
- 밸브 상단의 플라스틱 캡을 제거하고 딱 맞는 스패너로 조정하여 온도 공급을 조정합니다.
- 온도를 높이려면 노브를 시계 반대 방향으로 돌립니다.
- 온도를 낮추려면 노브를 시계 방향으로 돌립니다.
온도 조절 혼합 밸브가 필요합니까?
배달 지점에서 물의 온도를 제어하고 화상을 방지하려면 온수기에 자동 온도 조절 혼합 밸브를 설치해야 합니다. 이렇게 하면 히터 온도를 높여 잠재적인 박테리아를 죽일 수 있습니다.
물 혼합 밸브의 전력량을 어떻게 조정합니까?
- 육각 렌치로 잠금 캡 나사를 풀어 밸브 설정을 조정합니다.
- 온도를 조절하려면 캡을 1/4인치 들어 올립니다.
- 시계 반대 방향으로 돌리면 온도가 올라갑니다.
- 온도를 낮추려면 노브를 시계 방향으로 돌립니다.
더 알아보기
- 상점 용품
- 도서 및 학습용품들
- 핸드 트럭
- 환풍
- 커뮤니케이션
- 사인 포스트 액세서리
- 와이어 마킹 라벨
- 패널 트럭 액세서리
- 잠수정 우물 펌프
- 스테인레스 스틸 격자
- GARLAND MFG 해머 페이스
- CAROL 동축 케이블
- ECLIPSE 다이와 크림 퍼
- STREN-FLEX 리버스 아이 슬링 6 형
- HI-TECH DURAVENT 브리지 클램프, 스테인리스 스틸
- EATON 패널보드 커넥터 키트
- VESTIL C-130 시리즈 알루미늄 사다리/카트
- REGAL 엔드밀, 싱글 엔드, 4날, HSS, CC, 광택
- SIEMENS 비조명 푸시 버튼 작동기
- TRUE RESIDENTIAL 커버