그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 혼합 밸브 |
바디 마감 | 거친 청동 |
찬 입구 온도 범위 | 40에서 85 Deg. 에프 |
뜨거운 입구 온도 범위 | 120에서 160 Deg. 에프 |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 온도 (저온) | 40 ~ 85도 F |
입구 온도 (고온) | 120 ~ 160도 F |
입구 나사 유형 | FTP 확장자 |
최대 온도 | 210도 F |
Mfr. 시리즈 | LF70A |
최소 차온 | 5도 에프 |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 크기 | 1 / 2 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
압력 차 Max. | 25 % |
압력 강하 | 10 년 Psi |
정적 압력 | 30 년 Psi |
온도 조정 범위 | 120에서 160 Deg. 에프 |
온도계 유형 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
프로덕트 | 모델 | 뜨거운 입구 온도 범위 | 인 레트 연결 | 콘센트 연결 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFL70A-F 1/2 | 100에서 130 Deg. 에프 | 소켓 | 소켓 | 1 / 2 " | 소켓 | ₩ 448,336 | ||
LF70A-F 1/2 | 120에서 160 Deg. 에프 | 소켓 | 소켓 | 1 / 2 " | 소켓 | ₩ 364,532 | ||
LFL70AT 1/2 | 100에서 130 Deg. 에프 | 암나사 | 암나사 | 1 / 2 " | 암나사 | ₩ 468,692 | ||
LF70AT 3/4 | - | - | - | 3 / 4 " | 암나사 | ₩ 492,464 | ||
LF70A 3/4 | - | - | - | 3 / 4 " | 소켓 | ₩ 422,268 | ||
LFL70A 3/4 | - | - | - | 3 / 4 " | 소켓 | ₩ 518,504 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.