그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 혼합 밸브 |
본체 재질 | 황동 |
유량 | 0.5 ~ 23gpm |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 온도 (저온) | 화씨 40도 ~ 85도 |
입구 온도 (고온) | 화씨 120도 ~ 200도 |
입구 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 150의 PSI |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | FNPT |
전체 높이 | 5.437 " |
전체 폭 | 4.875 " |
온도. 범위 | 화씨 90도 ~ 160도 |
선박 중량 (kg) | 1.16 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8481801050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 본체 재질 | 유량 | 온도. 범위 | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 LFUSGB-M2 | 3.187 " | 낮은 납 황동 | 0.5 ~ 2.5gpm | 화씨 80도 ~ 120도 | 3 / 8 " | 압축 | 3 / 8 " | 압축 | ₩ 388,745 | ||
1/2LF MMV-US | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 341,442 | ||
3/4 LF 1170 PEX | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 401,205 | ||
1 LF1170M2-UT-프레스 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 631,435 | ||
1/2 LF1170M2-UT-프레스 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 557,042 | ||
3/4 LF1170M2-UT-프레스 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 590,397 | ||
1 LFMMVM1-UT-프레스 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 679,087 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.