NTN UCP2 시리즈, 장착형 볼 베어링
필터
베어링 재질 : 강철 , 베어링 유형: 공 , 색상: 초록색 , 마치다: 내구성있는 페인트 , 하우징 재질: 주철 , 삽입: 볼 베어링 , 재료 삽입: 52100 크롬 스틸 , 잠금 유형: 고정 나사 , 볼트 수: 2 , 온도. 범위: -20도 ~ 250도 F
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 볼트 구멍 크기 | 볼트 크기 | 전체 폭 | 정적 부하 용량 | 보어 직경. | 동적 부하 용량 | 장착 구멍 중심 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UCP208-108D1 | 1 15 / 16 " | 1 / 2 " | - | 2.125 " | 4,000의 파운드 | 1.5 " | 6,550의 파운드 | 5-13 / 32 " | ₩ 199,010 | |
A | UCP202-010D1 | 5" | 3 / 8 " | - | 1.5 " | 1,500의 파운드 | 5 / 8 " | 2,890의 파운드 | 3.75 " | ₩ 128,572 | |
A | UCP201-008D1 | 5" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 1,500의 파운드 | 1 / 2 " | 2,890의 파운드 | 3.75 " | ₩ 119,262 | |
A | UCP204-012D1 | 5" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 1,500의 파운드 | 3 / 4 " | 2,890의 파운드 | 3.75 " | ₩ 99,820 | |
A | UCP205-014D1 | 5.5 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 1,770의 파운드 | 7 / 8 " | 3,150의 파운드 | 4.125 " | ₩ 143,185 | |
A | UCP205-100D1 | 5.5 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 1,770의 파운드 | 1" | 3,150의 파운드 | 4.125 " | ₩ 107,432 | |
A | UCP207-104D1 | 6 9 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1.875 " | 3,440의 파운드 | 1.25 " | 5,750의 파운드 | 5" | ₩ 196,560 | |
A | UCP207-106D1 | 6 9 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1.875 " | 3,440의 파운드 | 1.375 " | 5,750의 파운드 | 5" | ₩ 182,787 | |
A | UCP207-107D1 | 6 9 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1.875 " | 3,440의 파운드 | 1.437 " | 5,750의 파운드 | 5" | ₩ 187,932 | |
A | UCP206-102D1 | 6.5 " | 1 / 2 " | - | 1.875 " | 2,540의 파운드 | 1.125 " | 4,400의 파운드 | 4.75 " | ₩ 157,517 | |
A | UCP206-104D1 | 6.5 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1.875 " | 2,540의 파운드 | 1.25 " | 4,400의 파운드 | 4.75 " | ₩ 155,120 | |
A | UCP206-103D1 | 6.5 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1.875 " | 2,540의 파운드 | 1.187 " | 4,400의 파운드 | 4.75 " | ₩ 124,810 | |
A | UCP209-111D1 | 7 15 / 32 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 2.125 " | 4,590의 파운드 | 1-11 / 16 " | 7,350의 파운드 | 5.75 " | ₩ 252,052 | |
A | UCP209-110D1 | 7 15 / 32 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 2.125 " | 4,590의 파운드 | 1.625 " | 7,350의 파운드 | 5.75 " | ₩ 267,172 | |
A | UCP209-112D1 | 7 15 / 32 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 2.125 " | 4,590의 파운드 | 1.75 " | 7,350의 파운드 | 5.75 " | ₩ 240,065 | |
A | UCP210-115D1 | 8.125 " | 5 / 8 " | - | 2.375 " | 5,220의 파운드 | 1-15 / 16 " | 7,900의 파운드 | 6.25 " | ₩ 278,985 | |
A | UCP211-203D1 | 8.625 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 2.375 " | 6,570의 파운드 | 2.187 " | 9,750의 파운드 | 6-23 / 32 " | ₩ 319,917 | |
A | UCP211-200D1 | 8.625 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 2.375 " | 6,570의 파운드 | 2" | 9,750의 파운드 | 6-23 / 32 " | ₩ 277,322 | |
A | UCP212-207D1 | 9.5 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 2.75 " | 8,100의 파운드 | 2.437 " | 11,800의 파운드 | 7.25 " | ₩ 426,282 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 서비스 잭
- 냉각수 필터 및 카트리지
- 추락 체포 포스트 데빗 암
- 레인 게이지
- 필름 및 씰 디스펜서
- 키 컨트롤 식별
- 자동차 견인
- 전압 레귤레이션
- 작물 종묘장 및 조경
- 기계
- MERIT Sand-O-Flex 350-RP 리필 : A / O 80 그릿
- GUARDAIR 폴리 우레탄 호스
- GUARDAIR 저소음 포스 노즐
- GORLITZ 설치 핸들
- SPEARS VALVES CPVC 트루 러그 버터플라이 밸브, 기어 오퍼레이터, SS 러그, EPDM
- SPEARS VALVES PVC Y 체크 밸브, 플랜지 끝단, FKM
- NUPLA 익스트림 파워 드라이브 소프트 페이스 데드 블로우 해머
- TIMKEN 분할 원통형 롤러 베어링 라이트 시리즈 플랜지 장치
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, MDBD 웜/웜 이중 감속 감속기
- BROWNING 100번 체인용 분할 테이퍼 부싱이 있는 강철 단일 스프로킷, 경화 치아