그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 혼합 밸브 |
본체 재질 | 황동 |
유량 | 0.5 ~ 20gpm |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 온도 (저온) | 화씨 39도 ~ 85도 |
입구 온도 (고온) | 화씨 120도 ~ 180도 |
입구 유형 | 납땜하다 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | 납땜하다 |
전체 높이 | 5.437 " |
전체 폭 | 4.875 " |
온도. 범위 | 화씨 80도 ~ 120도 |
선박 중량 (kg) | 1.16 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8481801050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 유량 | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 LF1170M2-PEX | 화씨 90도 ~ 160도 | 23gpm | 1 / 2 " | FNPT | 1 / 2 " | FNPT | 5 9 / 16 " | 5.25 " | ₩ 425,722 | ||
1/2 LF 1170-UT-2 1/2 " | 화씨 90도 ~ 160도 | 0.5 ~ 23gpm | 1 / 2 " | FNPT | 1 / 2 " | FNPT | 5.437 " | 4.875 " | ₩ 389,532 | ||
1/2 LF 1170-미국 | 화씨 90도 ~ 160도 | 0.5 ~ 23gpm | 1 / 2 " | 납땜하다 | 1 / 2 " | 납땜하다 | 5.437 " | 4.875 " | ₩ 381,290 | ||
3/4 LF 1170-미국 | 화씨 90도 ~ 160도 | 0.5 ~ 23gpm | 3 / 4 " | 납땜하다 | 3 / 4 " | 납땜하다 | 5.437 " | 4.875 " | ₩ 427,367 | ||
1/2LF MMV-PEX | 화씨 80도 ~ 120도 | 20psi에서 125gpm | 1 / 2 " | PEX | 1 / 2 " | PEX | 5 9 / 16 " | 5.25 " | ₩ 364,210 | ||
3/4LF MMV-PEX | 화씨 80도 ~ 120도 | 20psi에서 125gpm | 3 / 4 " | PEX | 3 / 4 " | PEX | 5 11 / 16 " | 5.5 " | ₩ 323,697 | ||
1 개의 LF MMV-PEX | 화씨 80도 ~ 120도 | 20psi에서 125gpm | 1" | PEX | 1" | PEX | 5.875 " | 5.875 " | ₩ 258,405 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.