PROTO 페이스 스패너 렌치, 조절 가능
Proto 조정 가능한 핀 렌치는 유압 실린더의 칼라, 잠금 너트 링 및 씰/패킹 너트를 조이는 데 사용됩니다. 핀 직경은 3/16, 1/4, 5/16인치로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 길이 | 전체 길이 | 핀 직경 | 핀 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JC482 | 2" | 6.375 " | 6.375 " | 3 / 16 " | 1 / 4 " | ₩ 72,975 | |
A | JC484 | 4" | 10.375 " | 10.375 " | 5 / 16 " | 1 / 2 " | ₩ 134,155 |
페이스 스패너 렌치, 조절 가능
Proto 페이스 스패너 렌치는 자동차, 생산, 유지 보수 및 수리 및 유압 장비의 유압 실린더에 있는 잠금 너트 링, 칼라 및 씰 너트를 조이도록 설계되었습니다. 이 페이스 스패너는 미끄럼 방지 작동 및 사용자 안전을 위해 베어링 표면의 슬롯 및 구멍과 안전하게 맞물리기 위한 정밀 가공 핀과 장기간 작동을 보장하면서 가혹한 산업적 남용을 견디는 합금강 구조를 특징으로 합니다. 또한 유압 유체 및 연마성 화학 물질에 대한 완벽한 보호 기능을 제공하는 무반사 흑색 산화물 마감 처리가 되어 있습니다. 2, 3 및 4인치 핸들링 용량으로 제공되는 다양한 조절식 페이스 스패너 렌치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
특징
- 베어링이나 너트의 표면에 구멍이나 슬롯을 연결하기 위해 정밀하게 가공된 핀이 장착되어 있습니다.
- 빛 반사를 줄이기 위한 무반사 검정색 산화 마감 처리가 특징입니다. 비도금 제품과 함께 사용하기에 이상적입니다.
- 1/4~1/2인치 범위의 핀 길이를 수용할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
스패너 렌치의 세 가지 유형은 무엇입니까?
개방형 스패너(자동차 운전 및 DIY 작업에 적합), 링 스패너(링으로 너트를 고정하는 데 사용) 및 콤비네이션 스패너(전자와 후자의 하이브리드)는 가장 일반적으로 사용되는 세 가지 스패너 렌치입니다.
스패너와 렌치의 차이점은 무엇입니까?
스패너는 너트나 볼트 위에 걸쇠를 걸기 위해 작은 이빨이 통합된 렌치 유형입니다. 또한, 조절이 가능하며 다양한 너트와 볼트와 함께 사용할 수 있습니다.