그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온도 조절 혼합 밸브 |
바디 마감 | 거친 청동 |
생산 능력 | 95psi에서 45gpm |
찬 입구 온도 범위 | 40에서 80 Deg. 에프 |
유량 | 4 ~ 95gpm |
뜨거운 입구 온도 범위 | 120에서 180 Deg. 에프 |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 1 1 / 4 " |
입구 나사 유형 | NPT |
최대 일의 압박감 | 125의 PSI |
최소 차온 | 5도 에프 |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 온도 정확도 | +/- 7도 에프 |
정적 압력 | 30의 PSI |
온도 조정 범위 | 90에서 180 Deg. 에프 |
선박 중량 (kg) | 4.25 |
모델 | 생산 능력 | 유량 | 인 레트 크기 | 출구 온도 정확도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LFN170M3 1 | 68psi에서 45gpm | 4 ~ 68gpm | 1" | +/- 5도 에프 | ₩ 2,871,036 | |
LFN170M3 1 1/2 | 105psi에서 45gpm | 5 ~ 105gpm | 1 1 / 2 " | +/- 7도 에프 | ₩ 4,847,724 | |
LFN170M3 2 | 125psi에서 45gpm | 7 ~ 125gpm | 2" | +/- 7도 에프 | ₩ 7,268,156 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.