매니 폴드 게이지 세트
매니 폴드 게이지 세트
Dayton 매니폴드 게이지 세트는 자동차 에어컨 시스템을 충전 및 청소하도록 설계되었습니다. 매니폴드에 블라인드 포트가 포함되어 있으며 SAE 승인 호스입니다. 그들은 또한 고급 작동을 위한 후크와 시력 안경을 가지고 있습니다. 알루미늄 및 황동 재질 옵션으로 제공되는 다양한 매니폴드 게이지 세트 중에서 선택하십시오.
Dayton 매니폴드 게이지 세트는 자동차 에어컨 시스템을 충전 및 청소하도록 설계되었습니다. 매니폴드에 블라인드 포트가 포함되어 있으며 SAE 승인 호스입니다. 그들은 또한 고급 작동을 위한 후크와 시력 안경을 가지고 있습니다. 알루미늄 및 황동 재질 옵션으로 제공되는 다양한 매니폴드 게이지 세트 중에서 선택하십시오.
400 시리즈 디럭스 2- 밸브 매니 폴드 게이지, 1/4 인치 입구
Imperial 400 시리즈 게이지 매니폴드는 습기 및 오염 물질을 작동 및 방출하는 동안 HVAC/R 시스템의 압력을 모니터링하여 시스템 손상을 방지합니다. 고유한 바디 디자인은 충격, 진동 및 맥동에 대한 탁월한 저항성을 제공하여 플러터 없는 작동과 확장된 게이지 수명을 제공합니다. 가혹한 조건에서 충격으로부터 보호하기 위한 게이지 부츠와 쉽게 읽을 수 있도록 색상 코드 눈금이 있는 가시성이 높은 면판이 장착되어 있습니다. Imperial 400 시리즈 디럭스 황동 매니폴드는 R-22, R-404A, R-410A 냉매와 호환되며 36 및 60인치 호스 길이로 제공됩니다. Raptor Supplies 또한 임페리얼을 제공합니다 800 시리즈 매니 폴드 4 배 더 많은 대피 / 충전 프로세스를 제공하는 4 밸브 구성.
Imperial 400 시리즈 게이지 매니폴드는 습기 및 오염 물질을 작동 및 방출하는 동안 HVAC/R 시스템의 압력을 모니터링하여 시스템 손상을 방지합니다. 고유한 바디 디자인은 충격, 진동 및 맥동에 대한 탁월한 저항성을 제공하여 플러터 없는 작동과 확장된 게이지 수명을 제공합니다. 가혹한 조건에서 충격으로부터 보호하기 위한 게이지 부츠와 쉽게 읽을 수 있도록 색상 코드 눈금이 있는 가시성이 높은 면판이 장착되어 있습니다. Imperial 400 시리즈 디럭스 황동 매니폴드는 R-22, R-404A, R-410A 냉매와 호환되며 36 및 60인치 호스 길이로 제공됩니다. Raptor Supplies 또한 임페리얼을 제공합니다 800 시리즈 매니 폴드 4 배 더 많은 대피 / 충전 프로세스를 제공하는 4 밸브 구성.
매니 폴드
충전 매니폴드
매니 폴드 게이지 및 호스 세트
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | M2 - 22231 | ₩263,480 | |
B | M2-5-410A-SS | ₩294,682 |
매니 폴드
매니 폴드
매니 폴드
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | + 3310 06 13 | ₩92,872 | |
B | + 3315 56 14 | ₩172,410 | |
A | + 3315 60 18 | ₩185,342 |
매니 폴드
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 716374 | ₩555,012 | |
B | 713169 | ₩899,115 | |
C | 713166 | ₩899,115 | |
D | 780133 | ₩141,137 | |
E | 713170 | ₩1,101,362 | |
F | 713167 | ₩1,101,362 | |
G | 716373 | ₩331,275 | |
D | 780151 | ₩194,075 | |
D | 780012 | ₩374,097 | |
D | 780027 | ₩247,765 | |
D | 780245 | ₩194,075 | |
H | 714371 | ₩980,910 | |
I | 713165 | ₩701,242 | |
D | 780150 | ₩141,137 | |
D | 780053 | ₩282,345 | |
D | 780201 | ₩236,460 | |
D | 711506 | ₩744,694 | |
D | 714369 | ₩904,872 | |
J | 713168 | ₩701,242 | |
D | 714367 | ₩720,212 | |
D | 2TT0002 | ₩28,909 | |
K | 831270-TC-EP | ₩1,828,417 | |
D | 714361 | ₩720,212 | |
D | 831271 | ₩1,023,522 | |
L | 711506-TC-EP | ₩1,462,737 |
기계식 매니폴드 게이지 세트
매니폴드 게이지
스타일 | 모델 | 호스 길이 | 자재 | 호스 수 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M2 - 25515 | ₩178,062 | |||||
B | 26133 | ₩571,690 | |||||
C | 25233 | ₩477,959 | |||||
D | 25708 | ₩477,802 | |||||
E | M2 - 22831 | ₩291,760 | |||||
F | 26233 | ₩634,777 | |||||
G | 24233 | ₩370,090 | |||||
H | M2-5-410A | ₩239,942 | |||||
I | 24078 | ₩390,582 |
디지털 매니폴드 게이지
매니 폴드
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | + 0564 5501 01 | ₩866,617 | |
B | + 0564 5571 01 | ₩1,376,865 |
800 시리즈 Deep Draw, 4 밸브 매니 폴드
Imperial 800 시리즈 4 밸브 매니폴드는 HVAC 및 냉장 응용 분야에 이상적입니다. 일반 매니폴드보다 4배 더 빠른 배기가 특징이며 소프트 시트 밸브 설계가 있습니다. 이 매니폴드에는 맥동 및 진동 저항을 위한 색상 코드 스케일이 장착되어 있으며 게이지 수명이 연장되었습니다. 또한 인체공학적 핸들은 손에 기름이 묻은 상태에서도 미끄러지지 않으며 회전 걸이는 회전이 용이합니다. 최대 800psi의 작동 압력을 견딜 수 있으며 가시성을 향상시키기 위해 레이저 에칭 그래픽이 있는 견고하고 가벼운 몸체를 가지고 있습니다.
Raptor Supplies 또한 임페리얼을 제공합니다 600 시리즈 2 밸브 매니 폴드 이중 O- 링으로.
Imperial 800 시리즈 4 밸브 매니폴드는 HVAC 및 냉장 응용 분야에 이상적입니다. 일반 매니폴드보다 4배 더 빠른 배기가 특징이며 소프트 시트 밸브 설계가 있습니다. 이 매니폴드에는 맥동 및 진동 저항을 위한 색상 코드 스케일이 장착되어 있으며 게이지 수명이 연장되었습니다. 또한 인체공학적 핸들은 손에 기름이 묻은 상태에서도 미끄러지지 않으며 회전 걸이는 회전이 용이합니다. 최대 800psi의 작동 압력을 견딜 수 있으며 가시성을 향상시키기 위해 레이저 에칭 그래픽이 있는 견고하고 가벼운 몸체를 가지고 있습니다.
Raptor Supplies 또한 임페리얼을 제공합니다 600 시리즈 2 밸브 매니 폴드 이중 O- 링으로.
600 시리즈 4- 밸브 황동 매니 폴드 게이지, 3/8 인치 포트
에어컨 및 냉동 시스템에서 냉매 테스트 또는 충전을위한 Imperial 600 시리즈 매니 폴드 게이지. 이 정밀 게이지는 충격, 진동 및 맥동에 저항하는 색상 코드 스케일이있는 독특한 디자인을 특징으로하여 탁월한 충격 보호 기능과 기름진 손가락으로도 강한 그립을 제공하는 인체 공학적 핸들을 제공합니다. 개별적으로 제어 할 수있는 4 밸브 연결 (진공, 로우 사이드, 하이 사이드 및 냉매 라인)이 특징입니다. 이러한 매니 폴드에는 각각 최대 800 및 4000 psi의 작동 압력과 파열 압력을 처리하는 PolarShield 고성능 호스가 있습니다.
Raptor Supplies 또한 임페리얼을 제공합니다 2- 밸브 황동 매니 폴드 36 인치 및 60 인치 호스 길이로 제공됩니다.
에어컨 및 냉동 시스템에서 냉매 테스트 또는 충전을위한 Imperial 600 시리즈 매니 폴드 게이지. 이 정밀 게이지는 충격, 진동 및 맥동에 저항하는 색상 코드 스케일이있는 독특한 디자인을 특징으로하여 탁월한 충격 보호 기능과 기름진 손가락으로도 강한 그립을 제공하는 인체 공학적 핸들을 제공합니다. 개별적으로 제어 할 수있는 4 밸브 연결 (진공, 로우 사이드, 하이 사이드 및 냉매 라인)이 특징입니다. 이러한 매니 폴드에는 각각 최대 800 및 4000 psi의 작동 압력과 파열 압력을 처리하는 PolarShield 고성능 호스가 있습니다.
Raptor Supplies 또한 임페리얼을 제공합니다 2- 밸브 황동 매니 폴드 36 인치 및 60 인치 호스 길이로 제공됩니다.
2 밸브 황동 매니폴드, 2-1/2인치 게이지 크기, 배리어 호스 세트, 길이 3피트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
QS4L3H | CD4RMM | - | RFQ |
액체 충전 게이지, 0-200 Psi
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
GSL315-3 | CD4UBD | - | RFQ |
액체 충전 게이지, 0~-1Bar
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
GSL308-3 | CD4UAX | - | RFQ |
액체 충전 게이지, 0-60 Psi
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
GSL303-3 | CD4UAW | - | RFQ |
액체 충전 게이지, 0-30 Psi
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
GSL302-3 | CD4UAV | - | RFQ |
더 알아보기
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 탄소강
- 유리 섬유
- 코크스 및 실란트
- HVAC 테스트 기기
- 정밀 너트 드라이버
- 초경 드릴 비트
- 미국 유리 및 세라믹 퓨즈
- 벽 및 핸드 레일 액세서리
- 감속기 및 기어 드라이브 액세서리
- BUCKHORN INC 접을 수있는 벌크 컨테이너
- JAMCO 이동식 작업대, 1200lb, 35" 높이, 조립됨
- BROAN NUTONE Ultra Pro 시리즈, 단일 속도 욕실 팬
- MEGAPRO 마그네틱 너트 드라이버
- PARKER 슈퍼 코일
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 5/8-8 Un
- ANVIL 아연 도금 파이프 롤 지지대
- KERN AND SOHN HD 시리즈 디지털 쇼어 경도 시험기
- VESTIL PT 시리즈 구동 턴테이블
- DEVILBISS 압력 스위치