그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다양성 |
게이지 하이 사이드 레드 | 0 ~ 800 psi |
게이지 로우 사이드 블루 | 30 "Hg ~ 800 psi |
호스 길이 | 60 " |
자재 | 단조 황동 |
호스 수 | 3 |
밸브 수 | 2 |
타입 | 에어컨 및 고정 냉동 |
진공 포트 크기 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 2.32 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 34.04 |
선박 폭 (cm) | 32.77 |
HS 코드 | 9026204000 |
원산지 | US |
A. 예, 시스템 진단 및 유지 관리 작업 중에 매니폴드를 쉽게 작동할 수 있는 풀사이즈 금속 밸브 핸들이 특징입니다.
A. 적절한 냉매 취급 절차, 시스템 포트에 대한 정확한 연결 및 안전 지침 준수를 고려하십시오.
A. 높은 측면 게이지 압력 등급은 0~800psig이고 낮은 측면에서는 30inHg~800psi입니다.
프로덕트 | 모델 | 호스 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
93853 | - | ₩ 363,930 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.