그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다양성 |
본체 재질 | 양극산화 처리 알루미늄 |
연결 유형 | NPT |
인 레트 크기 | 1 / 4 " |
최대. 압력 | 145의 PSI |
장착 구멍 크기 | 0.18 " |
입구 수 | 1 |
아울렛 수 | 8 |
출구 크기 | 1 / 4 " |
전체 높이 | 1 5 / 16 " |
전체 길이 | 4 59 / 64 " |
전체 폭 | 51 / 64 " |
온도. 범위 | -4도 ~ 175도 F |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 8481909040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
+ 3310 06 13 | ₩ 92,872 | ||
+ 3315 60 18 | ₩ 185,342 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.