LEGRIS

Legris 카탈로그는 푸시인 피팅, 카트리지, 튜브 및 호스, 폴리머 흐름 조절기, 차단 피팅, 소음기, 볼 및 축 밸브, 신속 작동 커플러, 매니폴드 및 어댑터로 구성됩니다. 이 브랜드의 푸시인 피팅은 유체 흐름 시스템의 다양한 구성 요소를 연결하도록 설계되었습니다. 이 ISO 인증 피팅에는 진공 성능을 극대화하기 위한 특허받은 밀봉 기술이 있습니다. 특허 받은 캡티브 O-링 씰이 있는 병렬 나사산으로 되어 있어 작업 내내 누출이 없는 씰을 보장합니다. 콤팩트한 디자인으로 제한된 공간과 기존의 복잡한 파이프라인 시스템에 최소한의 공간 공차로 설치할 수 있습니다. 레그리스 차단 밸브 압력 손실 시 연결된 장비의 손상을 방지합니다. 유체 오염을 방지하기 위해 무실리콘 디자인과 황동 구조가 특징입니다. 니켈 도금된 황동 나사산은 반복적인 분해 및 재조립 후에도 나사산 마모를 방지합니다.

상세 보기

견적요청

LEGRIS 푸시 투 커넥트 튜브 피팅

밀어서 튜브 피팅 연결튜브를 스레드 포트에 연결하도록 설계된 RoHS 준수 소형 수 커넥터입니다. 일자형 스패너 또는 육각 렌치를 사용하여 쉽게 조일 수 있으며 최대 290psi의 압력을 견딜 수 있습니다. 암 어댑터, 90도 엘보우 및 수 분기 티도 사용 가능 (1029 제품)

LEGRIS 공압 실린더 제어

공압 실린더 컨트롤배기 공기를 빠르게 배출하기 위해 공압 실린더에 널리 사용되는 1/4인치 및 3/8인치 급속 배기 밸브가 포함되어 있습니다. 니켈 도금 황동으로 제작되었으며 최대 150psi의 압력을 견딜 수 있습니다. (4 제품)

LEGRIS 공압식 유량 제어 및 니들 밸브

공압식 유량 제어 및 니들 밸브한 방향으로 유량을 측정하고 다른 방향으로 자유 유량을 허용하도록 설계된 다양한 소형의 소형 인라인 유량 제어 조절기를 포함합니다. 최대 작동 압력은 145psi이며 화씨 32 ~ 158도 범위의 온도에서 작동 할 수 있습니다. (67 제품)

LEGRIS 축 밸브

축 밸브석유 화학 설비 및 가스 전송 압축기 스테이션에 사용되는 원심 압축기에 적합한 상시 폐쇄형 고용량 축류 밸브. 내구성이 뛰어난 니켈 도금 황동 본체를 사용하고 최대 150psi의 압력을 견딜 수 있습니다. (5 제품)

LEGRIS 압축 튜브 피팅

압축 튜브 피팅BSPT 나사산이 있는 고강도 수형 스터드 커플링입니다. 화씨 -76~482도 범위의 온도에서 효율적으로 작동할 수 있습니다. 암 압축 황동 너트도 사용 가능 (122 제품)

LEGRIS 파이프 피팅

파이프 피팅(245 제품)

LEGRIS 볼 밸브

볼 밸브(9 제품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Legris 부품 번호는 종종 다양한 아폴로 제품. 따라서 더 이상 사용되지 않거나 재고가 없는 Legris 밸브를 찾고 있다면 해당 품목을 사용할 수 있는 가능성이 있습니다.

배송

이 밸브 및 피팅은 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 그들은 택배 배송에 적합합니다.

레그리스 소개

Legris 카탈로그는 푸시인 피팅, 카트리지, 튜브 및 호스, 폴리머 흐름 조절기, 차단 피팅, 소음기, 볼 및 축 밸브, 신속 작동 커플러, 매니폴드 및 어댑터로 구성됩니다. 이 브랜드의 푸시인 피팅은 유체 흐름 시스템의 다양한 구성 요소를 연결하도록 설계되었습니다. 이 ISO 인증 피팅에는 진공 성능을 극대화하기 위한 특허받은 밀봉 기술이 있습니다. 특허 받은 캡티브 O-링 씰이 있는 병렬 나사산으로 되어 있어 작업 내내 누출이 없는 씰을 보장합니다. 콤팩트한 디자인으로 제한된 공간과 기존의 복잡한 파이프라인 시스템에 최소한의 공간 공차로 설치할 수 있습니다. 레그리스 차단 밸브 압력 손실 시 연결된 장비의 손상을 방지합니다. 유체 오염을 방지하기 위해 무실리콘 디자인과 황동 구조가 특징입니다. 니켈 도금된 황동 나사산은 반복적인 분해 및 재조립 후에도 나사산 마모를 방지합니다.

주요 상품명

피팅을 연결하는 LF3000 푸시

피팅을 연결하는 LF3000 푸시

이 피팅은 나일론, 폴리우레탄, 불소수지, 폴리에틸렌 튜빙에 연결됩니다. 유리 강화 나일론 구조로 되어 있어 강한 화학 물질에 대한 마모를 방지합니다. 설치 후 튜빙 끝단을 단단히 고정하는 스테인리스 스틸 손잡이가 있습니다. 나일론 분리 버튼을 사용하면...

필요에 따라 튜빙에서 피팅을 쉽게 분리할 수 있습니다.

TrueSeal 피팅

TrueSeal 피팅

TrueSeal 피팅은 현장 설치가 가능한 장치로, 설치 시 도구가 필요하지 않습니다. 이 경량 피팅은 전체 플라스틱 구조로 제작되어 공기, 물, 음료 처리 작업에 이상적입니다. 또한 와인 및 염료 처리 시스템에도 적합합니다....

누출 방지를 위한 Kynar 씰.

패스트 & 타이트 피팅

패스트 & 타이트 피팅

이 커넥터는 추가 클램프 없이 설치할 수 있는 압축형 피팅입니다. 니트릴 O-링을 사용하여 튜브를 고정하고 손으로만 조립하여 확실하게 밀봉할 수 있습니다. 추가 도구 없이 현장에서 유리, 연질 금속 및 열가소성 튜빙을 쉽게 연결할 수 있습니다.

파 바브 피팅

파 바브 피팅

이 사출 성형 피팅은 현장에서 여러 개의 유연한 호스/튜빙을 연결하는 데 이상적입니다. 냉각 시스템, 음료 가공 및 분배, 그리고 물 흐름 분야에 적합합니다. 부식성 유체에 대한 내마모성을 위해 나일론/폴리프로필렌 구조로 제작되었습니다.

레그리스의 경쟁력

그리핑 링 기술

그리핑 링 기술

Legris Fittings에는 한 번 설치된 튜빙을 고정하는 그리핑 링 기술이 있습니다. 이 링은 압력 충격 및 진동을 흡수하기 위해 약간의 탄성을 가지고 있습니다. 그리핑 링 톱니 모양은 튜빙에 세로로 긁힌 자국이 생기는 것을 방지합니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

Legris 자체 밀봉 피팅이란 무엇입니까?

이 피팅은 피팅에 연결된 튜브가 없는 경우 유체 흐름을 방지합니다. 또한 이러한 경우 파이프라인 회로 압력을 유지합니다.

Legris 피팅은 어떤 미디어를 지원합니까?

파이프라인 시스템 내에서 압축 공기, 액체 및 가스를 제어하는 ​​데 이상적입니다.

Legris LIQUIfit plus 피팅이란?

이 피팅은 파이프라인 회로 내부의 박테리아 성장을 줄입니다. 의료 시설 및 식품 및 음료 가공 작업에서 민감한 유체의 이동을 지원합니다.