PNEUMADYNE INC 매니 폴드, 스테인리스 스틸
필터
바디 재질 : 스테인리스 강 , 연결 타입: NPT , 맥스. 압력: 3500의 PSI , 흡입구 수: 2 , 온도. 범위: -100도 ~ 500도 F
스타일 | 모델 | 인 레트 크기 | 장착 구멍 크기 | 아울렛 수 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M10-125-6-SS | 1 / 4 " | 0.17 " | 6 | 1 / 8 " | 1" | 4.75 " | 1" | ₩ 205,135 | |
B | M10-125-10-SS | 1 / 4 " | 0.17 " | 10 | 1 / 8 " | 1" | 7.75 " | 1" | ₩ 254,835 | |
C | M10-125-2-SS | 1 / 4 " | 0.17 " | 2 | 1 / 8 " | 1" | 1.75 " | 1" | ₩ 163,765 | |
D | M10-125-8-SS | 1 / 4 " | 0.17 " | 8 | 1 / 8 " | 1" | 6.25 " | 1" | ₩ 220,727 | |
E | M10-125-4-SS | 1 / 4 " | 0.17 " | 4 | 1 / 8 " | 1" | 3.25 " | 1" | ₩ 182,945 | |
B | M20-250-10-SS | 3 / 8 " | 0.2 " | 10 | 1 / 4 " | 1.25 " | 9.125 " | 1.25 " | ₩ 356,895 | |
D | M20-250-8-SS | 3 / 8 " | 0.2 " | 8 | 1 / 4 " | 1.25 " | 7.375 " | 1.25 " | ₩ 315,280 | |
C | M20-250-2-SS | 3 / 8 " | 0.2 " | 2 | 1 / 4 " | 1.25 " | 2.125 " | 1.25 " | ₩ 190,347 | |
E | M20-250-4-SS | 3 / 8 " | 0.2 " | 4 | 1 / 4 " | 1.25 " | 3.875 " | 1.25 " | ₩ 215,179 | |
A | M20-250-6-SS | 3 / 8 " | 0.2 " | 6 | 1 / 4 " | 1.25 " | 5.625 " | 1.25 " | ₩ 275,642 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 모션 제어 커플 링
- 정원 괭이
- 포켓 온도계
- 오 - 링
- PTFE 튜브
- 배급장비/피팅/커플링
- 낙상방지
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 우물펌프
- 브레이크, 클러치 및 액세서리
- RUD CHAIN 스크류 온 호이스트 링, 0도 피벗
- HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR LED 벽 팩 품목
- APPROVED VENDOR Flex to EMT 커플 링
- MUELLER INDUSTRIES 파이프 니플 1 인치
- HUSQVARNA 기본 필터-필터 양말
- COOPER B-LINE B288 시리즈 채널 엔드 캡
- MARTIN SPROCKET 3/4인치 드라이브 12포인트 표준 소켓, 크롬
- ML KISHIGO 대비되는 메쉬 조끼, 라임
- RINGERS GLOVES 단열 충격 장갑