ML KISHIGO Contrasting Mesh Vests, Lime
스타일 | 모델 | 가슴 크기에 적합 | 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1056-M | 40 "~ 42" | 24 " | M | ₩ 29,277 | |
B | 1056-L | 44 "~ 46" | 22 " | L | ₩ 29,277 | |
A | 1056-XL | 48-50 " | 29 " | XL | ₩ 29,277 | |
A | 1056 - 2X | 52 "~ 54" | 27 " | 2XL | ₩ 29,277 | |
A | 1056 - 3X | 56 "~ 58" | 30 " | 3XL | ₩ 29,277 | |
A | 1056 - 4X | 60 "~ 62" | 27 " | 4XL | ₩ 29,277 | |
A | 1056 - 5X | 64 "~ 66" | 28 " | 5XL | ₩ 29,277 |
대비되는 메쉬 조끼, 라임
ML Kishigo 1056 대조 안전 조끼는 착용자의 가시성과 안전이 필수인 작업 환경에서 일반적으로 사용되는 안전 의류입니다. 이 조끼는 도로 공사 구역, 창고 및 건설 현장에 이상적입니다.
특징
- ML Kishigo 1056 대조 안전 조끼는 ANSI 클래스 2 및 ANSI 유형 R 준수 기능을 갖추고 있어 가시성이 높은 작업 환경에 적합하고 엄격한 안전 표준을 준수함을 나타냅니다.
- 이 대비되는 메쉬 조끼는 U자형 뒷면 스트라이프 패턴을 가지고 있으며 다양한 각도에서 가시성을 향상시키고 작업 중 안전성을 강화하도록 전략적으로 설계되었습니다.
- 전면 지퍼 잠금 장치가 있어 작업 중에도 안정적인 핏을 유지하면서 번거로움 없이 입고 벗을 수 있습니다.
- 이 대비되는 메시 조끼는 왼쪽 가슴과 오른쪽 허리에 이중 포켓이 있어 필수 도구나 개인 물품을 편리하게 보관할 수 있습니다.
- 독창적인 왼쪽 가슴 마이크 탭이 장착되어 있어 작업 환경에서 효율적인 조정을 위해 핸즈프리 통신을 용이하게 합니다.
- 또한 은색 기본 색상과 대비되는 주황색 테두리가 있는 반사 스트라이프 구성이 특징으로 저조도 또는 위험한 조건에서도 뛰어난 가시성을 제공합니다.
- 이 대조적인 메시 조끼는 내구성과 통기성이 뛰어난 폴리에스터 소재로 제작되어 까다로운 작업 환경에서도 착용자의 편안함과 수명을 보장합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- LED 포스트 상단 비품
- 툴 홀더 액세서리
- 해양 배선 액세서리
- 리프트 테이블 액세서리
- 수축 클램프
- 지게차 및 지게차 부착물
- 실내 LED 전등
- 폼
- 전구 관련 제품
- 스테이플
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 방수 안전 슈라우드 플랜지 인렛, 2 / 3 / 4 극
- CANTEX 확장 커플 링
- DIXON 미니 배기 유량 제어 밸브
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 9/16-20 Un
- EATON 육각 니플 유압 호스 어댑터
- KERN AND SOHN UID-M 시리즈 고해상도 이중 범위 팔레트 저울
- ARO 솔레노이드 밸브 코일
- BRADLEY 키트
- BALDOR / DODGE 별도의 입력이 있는 Tigear-2 표준 감속기, 크기 13
- GROVE GEAR GR 시리즈, BD 스타일, 852 사이즈, Ironman 웜기어 감속기