그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다양성 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
연결 유형 | NPT |
인 레트 크기 | 3 / 8 " |
최대. 압력 | 3500의 PSI |
장착 구멍 크기 | 0.2 " |
입구 수 | 2 |
아울렛 수 | 4 |
출구 크기 | 1 / 4 " |
전체 높이 | 1.25 " |
전체 길이 | 3.875 " |
전체 폭 | 1.25 " |
온도. 범위 | -100도 ~ 500도 F |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 인 레트 크기 | 장착 구멍 크기 | 아울렛 수 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M10-125-2-SS | 1 / 4 " | 0.17 " | 2 | 1 / 8 " | 1" | 1.75 " | 1" | ₩ 163,765 | ||
M10-125-4-SS | 1 / 4 " | 0.17 " | 4 | 1 / 8 " | 1" | 3.25 " | 1" | ₩ 182,945 | ||
M10-125-6-SS | 1 / 4 " | 0.17 " | 6 | 1 / 8 " | 1" | 4.75 " | 1" | ₩ 205,135 | ||
M10-125-8-SS | 1 / 4 " | 0.17 " | 8 | 1 / 8 " | 1" | 6.25 " | 1" | ₩ 220,727 | ||
M10-125-10-SS | 1 / 4 " | 0.17 " | 10 | 1 / 8 " | 1" | 7.75 " | 1" | ₩ 254,835 | ||
M20-250-2-SS | 3 / 8 " | 0.2 " | 2 | 1 / 4 " | 1.25 " | 2.125 " | 1.25 " | ₩ 190,347 | ||
M20-250-6-SS | 3 / 8 " | 0.2 " | 6 | 1 / 4 " | 1.25 " | 5.625 " | 1.25 " | ₩ 275,642 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.