PNEUMADYNE INC
1975 년부터 Pneumadyne Inc는 농업, 제조, 자동화, 의료 및 유체 취급 산업을위한 다양한 공압 부품 및 제어 솔루션을 제조 해 왔습니다. 브랜드의 광범위한 카탈로그는 카트리지, 블리드, 니들, 유량 제어 및 체크 밸브; 압력 조절기; 공압 매니 폴드; 솔레노이드 밸브; 코일; 및 튜브 커터. Pneumadyne Inc 튜브 피팅, 호스 및 파이프 부착에 적합하며 마모성 화학 물질에 대한 보호 기능을 제공하는 황동 구조와 누출 가능성을 제거하기 위한 가시 연결이 특징입니다. 다양한 튜빙 랙과 함께 앞서 언급한 다양한 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
상세 보기견적요청
수동 공기 제어 밸브스프링 리턴 실린더 또는 모터의 시스템 압력, 흐름 방향 또는 유량을 조절하도록 설계된 3/4방향 공기 제어 밸브입니다. 15.5psi에서 33~125 CFM의 유량을 제공하며, 견고한 토글 스위치를 탑재하여 까다로운 환경에서도 사용 가능합니다(일부 모델). (11 제품)
공압 토글 밸브중간 압력 응용 분야에서 신속하게 작동하고 유체의 확실한 ON/OFF 제어를 위한 헤비 듀티 토글 스위치를 특징으로 하는 이중 기능 밸브입니다. 독립적으로 2way 및 3way로 사용하거나 센터가 오픈되어 4way로 사용 가능 (24 제품)
체크 및 풋 밸브황동 체크 밸브는 매우 낮은 크래킹 압력을 제공하는 포펫 및 스프링/배트윙 디자인과 내식성을 위한 무전해 니켈 도금을 제공합니다. 소형 인라인 및 포트 장착 옵션으로 제공 (2 제품)
튜빙 랙테스트 장비 고정 장치 교체, 새 시스템 설치 또는 기계 수리에 이상적인 폴리에틸렌 튜브 랙. 어셈블리의 튜브 섹션을 쉽게 연결/분리할 수 있는 비접착식 마운팅이 있는 5/7/10 채널 기능 (4 제품)
파이프 매니 폴드유체를 분배하고 여러 도구에 공압 전원을 공급하기 위한 연결 지점을 제공하는 데 사용됩니다. 최대 작동 압력 및 온도가 각각 3500psi 및 500deg F인 검은색 양극 산화 알루미늄, SS, 폴리프로필렌, 황동 및 나일론 소재로 제공 (90 제품)
가시 튜브 피팅90도 엘보우와 단일/이중 바브 설계를 특징으로 하는 직선형 수형 및 암형 커넥터를 포함하여 클램프 없이 더 단단한 그립을 제공하고 진동이 심한 응용 분야를 견딜 수 있는 용량을 제공합니다. 1/16 ~ 3/8인치(ID) 튜브에 사용 가능 (15 제품)
Pneumadyne Inc 소개
1975 년부터 Pneumadyne Inc는 농업, 제조, 자동화, 의료 및 유체 취급 산업을위한 다양한 공압 부품 및 제어 솔루션을 제조 해 왔습니다. 브랜드의 광범위한 카탈로그는 카트리지, 블리드, 니들, 유량 제어 및 체크 밸브; 압력 조절기; 공압 매니 폴드; 솔레노이드 밸브; 코일; 및 튜브 커터. Pneumadyne Inc 튜브 피팅, 호스 및 파이프 부착에 적합하며 마모성 화학 물질에 대한 보호 기능을 제공하는 황동 구조와 누출 가능성을 제거하기 위한 가시 연결이 특징입니다. 다양한 튜빙 랙과 함께 앞서 언급한 다양한 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.