PNEUMADYNE INC 공압 토글 밸브 중간 압력 응용 분야에서 신속하게 작동하고 유체의 확실한 ON/OFF 제어를 위한 헤비 듀티 토글 스위치를 특징으로 하는 이중 기능 밸브입니다. 독립적으로 2way 및 3way로 사용하거나 센터가 오픈되어 4way로 사용 가능
중간 압력 응용 분야에서 신속하게 작동하고 유체의 확실한 ON/OFF 제어를 위한 헤비 듀티 토글 스위치를 특징으로 하는 이중 기능 밸브입니다. 독립적으로 2way 및 3way로 사용하거나 센터가 오픈되어 4way로 사용 가능
토글 밸브
Pneumadyne 디텐 티드 토글 제어 밸브, 3 방향
Pneumadyne의 멈춤 토글이 있는 3방향 평상시 닫힘 밸브는 적당한 온도 및 압력 응용 분야에서 On/Off 서비스를 제공합니다. 이 밸브는 화씨 -20도에서 160도까지의 온도를 견딜 수 있는 알루미늄/황동 구조와 부식 방지를 위한 무전해 니켈 도금 및 흑색 양극 산화 마감이 특징입니다. 일부 모델에는 위치 간 정밀 제어를 위해 포핏 또는 단일 스템이 장착되어 있습니다. 패널 장착용 너트 및 잠금 와셔와 함께 사용할 수 있는 다양한 Pneumadyne 토글 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Pneumadyne의 멈춤 토글이 있는 3방향 평상시 닫힘 밸브는 적당한 온도 및 압력 응용 분야에서 On/Off 서비스를 제공합니다. 이 밸브는 화씨 -20도에서 160도까지의 온도를 견딜 수 있는 알루미늄/황동 구조와 부식 방지를 위한 무전해 니켈 도금 및 흑색 양극 산화 마감이 특징입니다. 일부 모델에는 위치 간 정밀 제어를 위해 포핏 또는 단일 스템이 장착되어 있습니다. 패널 장착용 너트 및 잠금 와셔와 함께 사용할 수 있는 다양한 Pneumadyne 토글 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
토글 밸브, 4 방향
스타일 | 모델 | 부피 계수 | 연결 유형 | 핸들 타입 | 전체 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FP45-100-SR | ₩89,477 | ||||||
B | HM45-100-DT | ₩97,475 | ||||||
C | FP45-1 / 8-SR | ₩104,702 | ||||||
D | HM45-1 / 8-DT | ₩107,555 |
토글 밸브 3 핀 1/8 Npt
빠른 배기 밸브 1/8 인치 Npt
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
C570501 | AA6LHZ | ₩ 57,487 |
블리드 밸브 1/8 인치 Npt
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PBV-2 | AA6LJA | ₩ 36,295 |
더 알아보기
- 측정 장비
- 바닥재
- 폐기물 처리기
- 라우터
- 관축 팬 및 액세서리
- 패널 표시 등
- 특수 핸드 트럭
- 자동 가스 감지기 테스트 시스템
- TIG 용접봉
- 벽 보호 액세서리
- ALLIANCE HOSE & RUBBER 더스트 캡, 핸들 캠 및 홈 커플 링, 정전기 방지 폴리 프로필렌, 암
- WESTWARD 용접봉 Er312
- BUNTING BEARINGS 스러스트 와셔
- MERSEN FERRAZ 퓨즈 클립
- SPEARS VALVES PVC 러그 인서트 버터플라이 밸브, 기어 오퍼레이터, 아연 러그, 부나
- SPEARS VALVES CPVC 티 스타일 제로 데드 레그 볼 밸브, 메인라인 소켓 티 x 밸브 소켓/Fipt, FKM, 미터법
- ALL GEAR 원더 로프 수목 재배자 리깅 라인 황소 로프
- Stafford Mfg 시그니처 시리즈, 일체형 스플릿 헤비 듀티 리지드 샤프트 커플링
- DETROIT FLEX DEFENSE 냉각수 호스
- RAYTECH 진동 텀블러 마감 시스템