그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 토글 밸브 |
본체 재질 | 알루미늄 / 황동 |
부피 계수 | . 42 |
연결 유형 | NPT |
핸들 타입 | 스프링 리턴 플라스틱 토글 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
전체 길이 | 2.1 " |
파이프 크기 | 1/8 |
씰 재질 | 부나 엔 |
시트 재질 | 부나 엔 |
줄기 재질 | 황동 |
온도. 범위 | -20도 ~ 160도 F |
밸브 구성 | 일반적으로 폐쇄 |
밸브 디자인 | 3- 방법 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 3.3 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8481200070 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 부피 계수 | 연결 유형 | 핸들 타입 | 전체 길이 | 파이프 크기 | 줄기 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F0-30-1 | 알루미늄 / 황동 | . 24 | NPT | 전환 | 2.16 " | 1/8×10-32 | 황동 | ₩ 48,300 | ||
F11-30-44 | 알루미늄 / 황동 | . 29 | FNPT | 전환 | 2.43 " | 1/8 | 황동 | ₩ 104,720 | ||
F11-30-66 | 알루미늄 / 황동 | . 29 | 넣다 | 전환 | 2.54 " | 1 / 4 " | 황동 | ₩ 106,120 | ||
C030103 | 황동 | .2 | UNF | 스프링 리턴 플라스틱 토글 | 1.71 " | 10-32 | 황동 | ₩ 49,472 | ||
C040103 | 알루미늄 / 황동 | . 42 | NPT | 스프링 리턴 플라스틱 토글 | 2.1 " | 1/8 | 황동 | ₩ 75,635 | ||
H0-30-1 | 알루미늄 / 황동 | . 24 | NPT x 표준 | 전환 | 2.16 " | 1/8×10-32 | 황동 | ₩ 46,602 | ||
H11-30-44 | 알루미늄 / 황동 | . 29 | FNPT | 전환 | 2.43 " | 1/8 | 황동 | ₩ 102,375 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.