그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 토글 밸브 |
본체 재질 | 알루미늄 / 황동 |
부피 계수 | . 37 |
연결 유형 | NPT |
핸들 타입 | 멈춤 쇠 금속 토글 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
전체 길이 | 2.86 " |
파이프 크기 | 1/8 |
씰 재질 | 부나 엔 |
시트 재질 | 부나 엔 |
줄기 재질 | 황동 |
온도. 범위 | -20도 ~ 160도 F |
UPC | 723537389881 |
밸브 디자인 | 4 방향, 2 위치 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 3.3 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8481200070 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 부피 계수 | 연결 유형 | 핸들 타입 | 전체 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP45-100-SR | . 23 | UNF | 스프링 리턴 플라스틱 토글 | 2.95 " | 10-32 | ₩ 89,477 | ||
FP45-1 / 8-SR | . 37 | NPT | 스프링 리턴 플라스틱 토글 | 2.86 " | 1/8 | ₩ 104,702 | ||
HM45-100-DT | . 23 | UNF | 멈춤 쇠 금속 토글 | 2.95 " | 10-32 | ₩ 97,475 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.