PNEUMADYNE INC 매니 폴드, 90도
필터
바디 재질 : 검은 색 알루마이트 알루미늄 , 연결 타입: NPT , 맥스. 압력: 1000의 PSI , 온도. 범위: -10도 ~ 200도 F
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 인 레트 크기 | 장착 구멍 크기 | 입구 수 | 아울렛 수 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M10-125-6-90 | 1" | 1 / 4 " | 0.17 " | 2 | 6 | 1 / 8 " | 1" | 4.75 " | ₩ 59,710 | |
B | M10-125-5-90 | 1" | 1 / 4 " | 0.17 " | 2 | 5 | 1 / 8 " | 1" | 4" | ₩ 56,367 | |
C | M10-125-4-90 | 1" | 1 / 4 " | 0.17 " | 2 | 4 | 1 / 8 " | 1" | 3.25 " | ₩ 52,552 | |
D | M10-125-8-90 | 1" | 1 / 4 " | 0.17 " | 2 | 8 | 1 / 8 " | 1" | 6.25 " | ₩ 67,760 | |
E | M10-125-3-90 | 1" | 1 / 4 " | 0.17 " | 2 | 3 | 1 / 8 " | 1" | 2.5 " | ₩ 49,192 | |
F | M10-125-2-90 | 1" | 1 / 4 " | 0.17 " | 2 | 2 | 1 / 8 " | 1" | 1.75 " | ₩ 43,925 | |
D | M30-375-8-90 | 1.5 " | 1 / 2 " | 0.2 " | 1 | 8 | 3 / 8 " | 1.5 " | 8.75 " | ₩ 119,420 | |
G | M30-375-10-90 | 1.5 " | 1 / 2 " | 0.2 " | 1 | 10 | 3 / 8 " | 1.5 " | 10.75 " | ₩ 125,212 | |
A | M30-375-6-90 | 1.5 " | 1 / 2 " | 0.2 " | 1 | 6 | 3 / 8 " | 1.5 " | 6.75 " | ₩ 86,450 | |
B | M30-375-5-90 | 1.5 " | 1 / 2 " | 0.2 " | 1 | 5 | 3 / 8 " | 1.5 " | 5.75 " | ₩ 83,650 | |
C | M30-375-4-90 | 1.5 " | 1 / 2 " | 0.2 " | 1 | 4 | 3 / 8 " | 1.5 " | 4.75 " | ₩ 78,837 | |
E | M30-375-3-90 | 1.5 " | 1 / 2 " | 0.2 " | 1 | 3 | 3 / 8 " | 1.5 " | 3.75 " | ₩ 79,310 | |
F | M30-375-2-90 | 1.5 " | 1 / 2 " | 0.2 " | 1 | 2 | 3 / 8 " | 1.5 " | 2.75 " | ₩ 72,135 | |
E | M20-250-3-90 | 1.25 " | 3 / 8 " | 0.2 " | 2 | 3 | 1 / 4 " | 1.25 " | 3" | ₩ 50,190 | |
B | M20-250-5-90 | 1.25 " | 3 / 8 " | 0.2 " | 2 | 5 | 1 / 4 " | 1.25 " | 4.75 " | ₩ 57,347 | |
C | M20-250-4-90 | 1.25 " | 3 / 8 " | 0.2 " | 2 | 4 | 1 / 4 " | 1.25 " | 3.875 " | ₩ 54,792 | |
F | M20-250-2-90 | 1.25 " | 3 / 8 " | 0.2 " | 2 | 2 | 1 / 4 " | 1.25 " | 2.125 " | ₩ 45,850 | |
A | M20-250-6-90 | 1.25 " | 3 / 8 " | 0.2 " | 2 | 6 | 1 / 4 " | 1.25 " | 5.625 " | ₩ 61,180 | |
D | M20-250-8-90 | 1.25 " | 3 / 8 " | 0.2 " | 2 | 8 | 1 / 4 " | 1.25 " | 7.375 " | ₩ 69,755 | |
G | M20-250-10-90 | 1.25 " | 3 / 8 " | 0.2 " | 2 | 10 | 1 / 4 " | 1.25 " | 9.125 " | ₩ 73,570 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스테인레스 스틸 파이프 피팅
- 금속 국자
- 경도계 테스터 액세서리
- 하드 와이어드 GFCI
- 스프레이 건 연장
- 온수순환펌프
- 공기처리
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 폼
- 나사산 및 개스킷 실란트
- DURO 압력계
- STANLEY 줄자
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T2 1/2, 60V
- PROTO 오픈 엔드 토크 렌치 헤드
- DYNAFORM 각도 ISOFR 회색
- TSUBAKI 스프로킷 1.500 외부 # 35
- LOVEJOY L형 허브 솔리드 홀 없음
- VERMONT GAGE Taperlock 양단 게이지 핸들
- LISTA 서랍 디바이더
- MORSE CUTTING TOOLS 복합 드릴/탭