BERNER 가열식 에어커튼
필터
깊이 13 " , 키: 14 " , 하우징 색상: 백 , 하우징 재질: 알류미늄 ,Hz: 60 , 맥스. RPM: 1750 , 모터 인클로저: Dripproof 열기 , 모터 HP: 1/2 , 모터 유형: 영구 분할 커패시터 , 속도 수: 3 , 단계: 3 , 다음이 필요합니다. 하드 배선
스타일 | 모델 | 풍량 | 맥스. 암페어 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CHC10-1036EX-100-3X-G | CFM 1812 | 31.3 | 208 | 39 " | ₩ 3,345,300 | |
A | CHC10-1036EZ-100-3X-G | CFM 1812 | 13.4 | 460 | 39 " | ₩ 3,345,300 | |
A | CHC10-1048EX-100-3X-G | CFM 1882 | 31.3 | 208 | 51 " | ₩ 3,331,877 | |
A | CHC10-1048EZ-100-3X-G | CFM 1882 | 13.4 | 460 | 51 " | ₩ 3,387,825 | |
A | CHC10-2072EZ-160-3X-G | CFM 3624 | 20.8 | 460 | 75 " | ₩ 5,458,372 | RFQ
|
A | CHC10-2072EX-160-3X-G | CFM 3624 | 48.6 | 208 | 75 " | ₩ 5,040,577 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 페인트 에저 및 리필
- 압력 스위치 변환기 조합
- 도자기 실험기구
- 열전쌍 프로브
- 라이트 폴베이스 커버
- 검사/검색도구
- 캐스터 및 휠
- 구리
- 색인 생성 가능한 삽입물
- 후크
- LUMAPRO 소형 백열 전구, S8, 12.8 / 14V
- SMC VALVES PVC 인라인 볼 밸브, JACO x JACO
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 스냅 백 커버
- BRADY 22.0mm 버튼 직경에 적합
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 트리플 피스톤 스케일러
- DIXON 교체 부품
- GORLITZ 스플래시 가드
- SHAW PLUGS 해양 Snap-Tite 스테인리스 스틸 기계식 확장 플러그, 0 ~ 1인치
- Cementex USA 액체 세정제
- MARTIN SPROCKET 815 시리즈 스톡 보어 타입 컨베이어 스프로킷, 분할 열가소성 수지