항목 | 온수 에어 커튼 |
대기 속도 | 오후 3500시 |
풍량 | CFM 1812 |
dBA @ 10 피트 | 67 |
깊이 | 13 " |
난방 kW | 10 |
높이 | 14 " |
주택 컬러 | 백 |
주택 자재 | 알류미늄 |
Hz | 60 |
맥스. 암페어 | 31.3 |
맥스. 문 폭 | 3 피트 |
맥스. 장착 높이 | 10 피트 |
최대 RPM | 1750 |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 HP | 1/2 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
모터 수 | 1 |
속도의 수 | 3 |
상 | 3 |
필요 | 하드 배선 |
전압 | 208 |
폭 | 39 " |
선박 중량 (kg) | 31.95 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 115.57 |
선박 폭 (cm) | 46.99 |
HS 코드 | 8516290090 |
원산지 | US |
모델 | 풍량 | 맥스. 암페어 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHC10-1048EX-100-3X-G | CFM 1882 | 31.3 | 208 | 51 " | ₩ 3,331,877 | |
CHC10-2072EX-160-3X-G | CFM 3624 | 48.6 | 208 | 75 " | ₩ 5,040,577 | RFQ
|
CHC10-1036EZ-100-3X-G | CFM 1812 | 13.4 | 460 | 39 " | ₩ 3,345,300 | |
CHC10-1048EZ-100-3X-G | CFM 1882 | 13.4 | 460 | 51 " | ₩ 3,387,825 | |
CHC10-2072EZ-160-3X-G | CFM 3624 | 20.8 | 460 | 75 " | ₩ 5,458,372 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.