SHAW 플러그 Marine Snap-Tite 스테인리스 스틸 기계식 확장 플러그, 0~1인치
Shaw Snap-Tite 기계식 확장 플러그는 원형 개구부에서 저압 밀봉을 생성하도록 설계되었습니다. 그들은 물, 하수도 및 배관 시스템 수리 및 테스트를 돕습니다.
스타일 | 모델 | 공칭 사이즈 | 최소 Dia. | 최대 직경 | 맥스. 배압 | 타입 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 51403 | 1 / 2 " | - | - | - | 스냅-타이트 | 스테인리스 스틸, 네오프렌 고무 | ₩ 51,380 | |
A | 51407 | 3 / 4 " | - | - | - | 스냅-타이트 | 스테인리스 스틸, 네오프렌 고무 | ₩ 60,357 | |
A | 51401 | 3 / 8 " | 0.38 " | 0.405 " | 머리의 25 피트 | 스냅-타이트 | 네오렌 고무, 스테인리스 스틸 | ₩ 45,394 | |
A | 51405 | 5 / 8 " | 0.61 " | 0.675 " | 머리의 25 피트 | 스냅-타이트 | 황동, 네오프렌 고무, 스테인리스 스틸 | ₩ 52,255 | |
A | 51409 | 7 / 8 " | - | - | - | 스냅-타이트 | 스테인리스 스틸, 네오프렌 고무 | ₩ 67,130 | |
A | 51402 | 7 / 16 " | 0.41 " | 0.4725 " | 머리의 25 피트 | 스냅-타이트 | 황동, 네오프렌 고무, 스테인리스 스틸 | ₩ 45,797 | |
A | 51406 | 11 / 16 " | 0.66 " | 0.7425 " | 머리의 25 피트 | 스냅-타이트 | 황동, 네오프렌 고무, 스테인리스 스틸 | ₩ 55,160 | |
A | 51408 | 13 / 16 " | 0.78 " | 0.8775 " | 머리의 25 피트 | 스냅-타이트 | 황동, 네오프렌 고무, 스테인리스 스틸 | ₩ 62,212 | |
A | 51410 | 31 / 32 " | 0.94 " | 1.046 " | 머리의 25 피트 | 스냅-타이트 | 황동, 네오프렌 고무, 스테인리스 스틸 | ₩ 69,212 |
작동 메커니즘
- 캠 핸들을 돌려 밀봉을 확장할 수 있습니다.
- 핸들을 아래로 스냅하여 파이프 개구부를 닫습니다.
특징
- 이 플러그는 스테인리스강 구조를 특징으로 하며 내부 직경이 0~1인치인 파이프용으로 설계되었습니다.
- 충격을 흡수하고 물과 먼지의 유입을 방지하기 위해 네오프렌 고무 씰이 있습니다.
- Snap-Tite 설계를 통해 빠른 연결 및 분리가 필요한 곳에 사용할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
이 플러그가 견딜 수 있는 최대 배압은 얼마입니까?
그들은 머리의 25피트의 최대 배압을 유지할 수 있습니다.
공기 역압이란 무엇입니까?
공기 배압은 플러그가 움직이지 않고 견딜 수 있는 압력의 양입니다.
이 기계식 확장 플러그는 어떤 직경으로 제공됩니까?
직경 범위는 0.405~1.046인치로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Jobber 길이 드릴 비트
- 로커 스위치
- 가스 혼합기
- 공압 작동 밸브
- 오일
- 마무리공구
- 스레드 삽입
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 걸레/물티슈
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- LEGACY ARO 시리즈, 퀵 커플러 플러그
- HEATHROW SCIENTIFIC 테스트 튜브 랙, 8 구획
- MERSEN FERRAZ 1SC 시리즈 퓨즈
- MORSE DRUM 81 시리즈 드럼 스포터
- EATON XT IEC 시리즈 전자 모터 스타터, 208V
- MARTIN SPROCKET 더블 스톡 보어 C형 롤러 체인 스프로킷, 100 체인 번호
- RACO 전기 박스
- BOSTITCH 오 - 링
- BOSTON GEAR 8개의 가로 직경 피치 왼손 강철 경화 헬리컬 기어