항목 | 기계식 매니 폴드 게이지 세트 |
게이지 하이 사이드 레드 | 0 ~ 500 psi |
게이지 로우 사이드 블루 | 30 "Hg ~ 350 psi |
호스 길이 | 72 " |
자재 | 알류미늄 |
호스 수 | 4 |
밸브 수 | 4 |
타입 | 냉동, 에어컨 테스트 및 충전 |
UPC | 190735331613 |
진공 포트 크기 | 1개의 4/3 및 8개의 XNUMX/XNUMX 진공 |
선박 중량 (kg) | 2.52 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 24.38 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.