DAYTON 직접 구동 단일 입구 전방 곡선 송풍기 구조적 강성을 제공하고 노출된 표면의 산화를 방지하기 위해 용접된 강철 구조를 특징으로 합니다. 산성 및 유해 화학 물질에 대한 내성을 위한 회색 에폭시 코팅 하우징. 화씨 104도까지 주변 온도를 견딜 수 있음
구조적 강성을 제공하고 노출된 표면의 산화를 방지하기 위해 용접된 강철 구조를 특징으로 합니다. 산성 및 유해 화학 물질에 대한 내성을 위한 회색 에폭시 코팅 하우징. 화씨 104도까지 주변 온도를 견딜 수 있음
다이렉트 드라이브 송풍기, 9인치 휠 직경
Dayton 송풍기는 냉각, 배기, 흡입, 환기, 운반 및 기타 작업에 필요한 공기/가스의 원활한 흐름을 제공합니다. 각 회전에서 8개의 배출 위치로 회전할 수 있는 용접된 강철 구조 및 하우징이 특징입니다. 이 송풍기는 각각 화씨 180도 및 화씨 104도의 최대 흡입 공기 및 주변 온도를 제공합니다. 모터가 없고 모터 변형이 있는 Dayton의 다양한 단일 흡입구 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies
Dayton 송풍기는 냉각, 배기, 흡입, 환기, 운반 및 기타 작업에 필요한 공기/가스의 원활한 흐름을 제공합니다. 각 회전에서 8개의 배출 위치로 회전할 수 있는 용접된 강철 구조 및 하우징이 특징입니다. 이 송풍기는 각각 화씨 180도 및 화씨 104도의 최대 흡입 공기 및 주변 온도를 제공합니다. 모터가 없고 모터 변형이 있는 Dayton의 다양한 단일 흡입구 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies
10-5/8 인치 아연 도금 강철 송풍기
Dayton 송풍기는 냉각, 배기, 흡입, 환기, 운반 작업에 필요한 공기/가스의 원활한 흐름을 제공합니다. 이 개방형 방적형 송풍기는 최대 유입 공기와 주변 온도가 각각 화씨 180도 및 화씨 104도입니다. 회색으로 구운 에폭시 마감 처리된 용접 강철 구조와 회전할 때마다 8개의 배출 위치로 회전할 수 있는 하우징이 특징입니다. 16인치 및 19인치 너비로 제공되는 다양한 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 송풍기는 냉각, 배기, 흡입, 환기, 운반 작업에 필요한 공기/가스의 원활한 흐름을 제공합니다. 이 개방형 방적형 송풍기는 최대 유입 공기와 주변 온도가 각각 화씨 180도 및 화씨 104도입니다. 회색으로 구운 에폭시 마감 처리된 용접 강철 구조와 회전할 때마다 8개의 배출 위치로 회전할 수 있는 하우징이 특징입니다. 16인치 및 19인치 너비로 제공되는 다양한 송풍기 중에서 선택하십시오.
단일 입구 전방 곡선 송풍기
Dayton 다이렉트 드라이브 송풍기는 산업용 또는 상업용 공기 이동 응용 분야용으로 설계되었습니다. 이 장치는 내부식성, 내구성 및 구조적 강성을 위한 강철 구조를 특징으로 합니다. 단상 또는 1140상 모터와 전방 곡선형 강철 휠을 사용하여 낮은 회전 속도로 고효율 풍량을 허용하여 더 조용하게 작동합니다. 이 장치는 또한 최적의 속도로 효율성을 극대화할 수 있는 직접 구동 메커니즘을 갖추고 있습니다(움직이는 구성 요소가 적어 전력 손실이 적음). 우발적 위험을 방지하기 위해 OSHA 준수 팬 가드와 함께 제공되며 송풍기 속도가 1725 및 XNUMXrpm인 커패시터 시작 모터와 함께 사용할 수 있습니다.
Dayton 다이렉트 드라이브 송풍기는 산업용 또는 상업용 공기 이동 응용 분야용으로 설계되었습니다. 이 장치는 내부식성, 내구성 및 구조적 강성을 위한 강철 구조를 특징으로 합니다. 단상 또는 1140상 모터와 전방 곡선형 강철 휠을 사용하여 낮은 회전 속도로 고효율 풍량을 허용하여 더 조용하게 작동합니다. 이 장치는 또한 최적의 속도로 효율성을 극대화할 수 있는 직접 구동 메커니즘을 갖추고 있습니다(움직이는 구성 요소가 적어 전력 손실이 적음). 우발적 위험을 방지하기 위해 OSHA 준수 팬 가드와 함께 제공되며 송풍기 속도가 1725 및 XNUMXrpm인 커패시터 시작 모터와 함께 사용할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | CFM @ 1.500 인치 SP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 1.75 인치 SP | CFM @ 2.000 인치 SP | dBA @ 5 피트 | 깊이 | 완전 부하 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AP74 | ₩903,735 | |||||||||
A | 7AP76 | ₩1,676,482 | |||||||||
A | 7AP77 | ₩1,937,442 | |||||||||
A | 7AP75 | ₩1,551,322 | |||||||||
A | 7AP87 | ₩1,715,980 | |||||||||
A | 7AP84 | ₩1,479,380 | |||||||||
A | 7AP86 | ₩1,705,847 | |||||||||
A | 7AP83 | ₩1,354,220 | |||||||||
A | 7AP80 | ₩1,313,847 | |||||||||
A | 7AP78 | ₩1,668,047 | |||||||||
A | 7AP85 | ₩1,937,932 | |||||||||
A | 7AP79 | ₩1,098,090 | |||||||||
A | 7AP81 | ₩1,439,007 | |||||||||
A | 7AP88 | ₩1,590,645 | |||||||||
A | 7AP90 | ₩2,091,722 | |||||||||
A | 7AP89 | ₩1,906,467 | |||||||||
A | 7AP91 | ₩2,264,220 |
모터리스 송풍기 덕트, 10-5/8인치
Dayton 다이렉트 드라이브, 단일 흡입구, 전방 곡선 송풍기는 상업 및 산업 분야에서 공기를 순환시키는 데 유용합니다. 송풍기 하우징의 한쪽에서 공기를 끌어당기는 단일 공기 흡입구와 모터를 축이나 차축을 통해 팬에 직접 연결하는 직접 구동 설계를 특징으로 하여 에너지 효율성을 높입니다. 이 송풍기에는 회색 폴리에스터 에폭시 마감 처리된 스틸 하우징과 전방 곡선, 스틸 휠이 있어 내부식성과 내구성을 제공합니다. 모터 유형이 있는 버전과 없는 버전으로 제공되는 다양한 송풍기 덕트 중에서 선택하십시오.
Dayton 다이렉트 드라이브, 단일 흡입구, 전방 곡선 송풍기는 상업 및 산업 분야에서 공기를 순환시키는 데 유용합니다. 송풍기 하우징의 한쪽에서 공기를 끌어당기는 단일 공기 흡입구와 모터를 축이나 차축을 통해 팬에 직접 연결하는 직접 구동 설계를 특징으로 하여 에너지 효율성을 높입니다. 이 송풍기에는 회색 폴리에스터 에폭시 마감 처리된 스틸 하우징과 전방 곡선, 스틸 휠이 있어 내부식성과 내구성을 제공합니다. 모터 유형이 있는 버전과 없는 버전으로 제공되는 다양한 송풍기 덕트 중에서 선택하십시오.
다이렉트 드라이브 송풍기 덕트, 9인치
Dayton 덕트 송풍기는 산업 및 상업 분야에서 공기를 순환하도록 설계되었습니다. 블로어 하우징의 한쪽에서 공기를 끌어오기 위한 단일 공기 흡입구가 특징입니다. 이러한 덕트 송풍기는 모터가 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 위한 벨트 드라이브 설계를 갖추고 있습니다. 이 송풍기에는 회색으로 구운 폴리에스터 에폭시 마감 처리된 스틸 하우징과 전방 곡선, 스틸 휠이 있어 내부식성과 내구성을 제공합니다. 모터 유형이 있는 버전과 없는 버전으로 제공되는 다양한 벨트 드라이브, 단일 흡입구, 전방 곡선형 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 덕트 송풍기는 산업 및 상업 분야에서 공기를 순환하도록 설계되었습니다. 블로어 하우징의 한쪽에서 공기를 끌어오기 위한 단일 공기 흡입구가 특징입니다. 이러한 덕트 송풍기는 모터가 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 위한 벨트 드라이브 설계를 갖추고 있습니다. 이 송풍기에는 회색으로 구운 폴리에스터 에폭시 마감 처리된 스틸 하우징과 전방 곡선, 스틸 휠이 있어 내부식성과 내구성을 제공합니다. 모터 유형이 있는 버전과 없는 버전으로 제공되는 다양한 벨트 드라이브, 단일 흡입구, 전방 곡선형 송풍기 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- HVAC 모터
- 고무
- 세련
- 케미컬펌프
- 스테인리스 강
- 라벨 어플리케이터
- 유압 고압 호스 Assy.
- 자동차 퓨즈
- TDS 미터
- 압력 게이지 사이펀
- SQUARE D Enclosures
- WESCO 코브라프로
- 3M 보조 라벨 검정
- DIXON 고정 스프레이 볼
- SPEARS VALVES CPVC 바스켓 스트레이너, 플랜지 끝, FKM 씰 CPVC 스크린
- SPEARS VALVES 스케줄 40 수리 피팅 파이프 익스텐더, OD 마개 x ID 마개
- EATON PowerXL DG1 시리즈 도관 플레이트
- ALLEGRO SAFETY 감속기
- VESTIL EHTT 시리즈 힌지 및 슬라이딩 틸트 테이블
- JUSTRITE 30분 EN 안전 보관 캐비닛