항목 | 송풍기 |
깊이 | 17 " |
높이 | 21 " |
하우징 마감 | 회색 폴리 에스터 에폭시 |
주택 자재 | 강철 |
입구 Dia. | 10 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 입구 온도. | 180도 F |
출구 높이 | 11.75 " |
출구 폭 | 5.875 " |
회전 | CW보기 드라이브 측 |
타입 | 적은 모터 |
휠 보어 | 7 / 8 " |
휠 지름 | 10 5 / 8 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 4" |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 14.22 |
선박 높이 (cm) | 46.23 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 39.12 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.