항목 | 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
송풍기 RPM | 1725 |
CFM @ 1.500 인치 SP | 1848 |
CFM @ 1.75 인치 SP | 1735 |
CFM @ 2.000 인치 SP | 1610 |
CFM @ 2.500 인치 SP | 1288 |
dBA @ 5 피트 | 63 |
깊이 | 17 " |
완전 부하 암페어 | 4.4/2.2 |
높이 | 21 " |
하우징 마감 | 회색 폴리 에스터 에폭시 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 10 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 입구 온도. | 180도 F |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 HP | 1.5 |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 삼상 |
출구 높이 | 11.75 " |
출구 폭 | 5.875 " |
상 | 3 |
회전 | CW보기 드라이브 측 |
타입 | 모터로 |
전압 | 230/460 |
휠 보어 | 7 / 8 " |
휠 지름 | 10 5 / 8 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 4" |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 29.97 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.